絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: コンベヤ

4,660件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017セントラルコンベヤー
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
中・重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン 三鈴工機樹脂ユニバーサル伸縮コンベヤ 400W単列ローラ4スパン三鈴工機
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
樹脂ローラー型の伸縮コンベヤです。 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができます。 樹脂ローラ型の伸縮コンベヤでする 1台で、伸び、縮み、曲がり、そして移動ができ、簡単に高さ調整ができるコンベヤ。 使用部品ローラは、メーカー標準の信頼性の高い部品を使用。 フレームは、プレス加工をして強度を持たせ、ユニクロメッキを施し美しい仕上げ。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、製函機、梱包機、結束機の前後ローラー幅(mm)385機長(mm)1468~4184トラスコ品番453-4611材質ローラー:ABS樹脂、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム、ベアリング:ステンレス(SUS316)、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール寸法(mm)【カーブ半径180°】最大1000・最小550、【カーブ半径90°】最大2200・最小900、【S字偏芯幅】660~1200許容荷重(kg)20/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)2.6キャスターΦ75mm自在ストッパー付機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型 三鈴工機ミニホイールコンベヤ ミニパラMP09型三鈴工機
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。 アルミフレーム横アリ溝付です。 コンベヤははめ込み構造です。 ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)ホイール幅(mm)10
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T三鈴工機
52,880税込58,168
1台
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。 フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルームローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T三鈴工機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T三鈴工機
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T三鈴工機
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)45.7材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T三鈴工機
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送ローラー径(Φmm)38材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート
パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42YS 伊東電機パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42YS伊東電機
23,980税込26,378
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS伊東電機
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-8伊東電機
13,980税込15,378
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-9 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-9伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-10 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-10伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-10 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-10伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-8 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-8伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AU 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AU伊東電機
13,980税込15,378
1本
40日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ MDR ブラシレスモータプーリ PM320HS 伊東電機パワーモーラ MDR ブラシレスモータプーリ PM320HS伊東電機
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
業界最小・最短。径:Φ32、パイプ寸法:最短170mmは業界最小サイズ。 スッキリ・コンパクト。ギヤードモータ方式のコンベヤのようなモータ収納突出部がなく、ドライブチェーンも不要。 防水。保護等級:IP65、軸/パイプはオールステンレス(パワーモーラのみ)。 変速・一定速機能。8段階の変速、負荷変動に対する一定速ドライバに搭載。
仕様クラウンカーブ付電源DC24V肉厚(mm)2パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)SUS304呼び周速30(※専用ドライバCB-018N(別売)で可変)
連動ベルト 伊東電機連動ベルト伊東電機
359税込395
1本
20日以内出荷
タイプVプーリ用
フリーローラ ARI-57 伊東電機フリーローラ ARI-57伊東電機
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
フリーローラ ARI-48 伊東電機フリーローラ ARI-48伊東電機
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)メイキコウ
39,980税込43,978
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
ケース搬送用
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1×12材質(ローラー部)SUS304ベアリングプレスベアリング(SUS)材質(フレーム)SUSローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)SUS304フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
15,980税込17,578
1台
15日以内出荷
汎用タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム) 太陽工業Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)太陽工業
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
用途省スペースの設置にローラー径(Φmm)38.1材質(ローラー部)スチール材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ28スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどにローラー径(Φmm)28.6材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2
Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ 太陽工業Φ25×W23重荷重用切削ホイールコンベヤ太陽工業
13,980税込15,378
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
材質(ローラー部)スチールホイール直径(Φmm)25ホイール幅(mm)23
NF ローラーレール2300mm 日本ファイリングNF ローラーレール2300mm日本ファイリング
6,398税込7,038
1個
65日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)2266
NF ローラーレール1500mm 日本ファイリングNF ローラーレール1500mm日本ファイリング
4,498税込4,948
1個
65日以内出荷
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材材質(ローラー部)樹脂奥行D(mm)1510
スチール製テーパーローラー単体 マキテックスチール製テーパーローラー単体マキテック
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。適合機種R-TCN900材質STKMベアリング小径側:プレス、大径側:削り出し表面処理ユニクロめっきローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)42.7×56.8×12
スチール製ローラー単体 57Φ(軸なし) マキテックスチール製ローラー単体 57Φ(軸なし)マキテック
9,498税込10,448
1セット(10本)
3日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12適合機種R-5714P材質STKM11A-Sベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっき
スチール製ローラー単体 38Φ(軸なし) マキテックスチール製ローラー単体 38Φ(軸なし)マキテック
7,998税込8,798
1セット(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-3812P材質STKM11Aベアリングプレスベアリング表面処理溶解亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
9,998税込10,998
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
9,598税込10,558
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×2.1×12
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック
7,498税込8,248
1セット(10本)
3日以内出荷
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両つぶしローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
ローラーコンベア用S-2A型スタンド マキテックローラーコンベア用S-2A型スタンドマキテック
6,398税込7,038
1脚
6日以内出荷
軽、中量コンベア用標準スタンドです。
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ