- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- コンベヤ
- 15ページ目
15ページ目: コンベヤ
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)50
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)50
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。搬送中のワークを手で早く送る事ができます。(回転方向のみ有効です)。電源ON時はモーターローラに、OFF後はフリーローラになります。いずれも回転方向は1方向です。(フリーローラより若干抵抗が大きくなります)
用途物流センター。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。工場ライン
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)48.6
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)48.6
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.35
ローラー径(Φmm)42.7
大量処理する物流業界の搬送システムに適応した性能を備えています。内蔵する高精度ブラシレスモータと高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。各種ドライバーカードと組み合わせることで、様々な搬送レイアウトに適応し、省配線ネットワーク対応ドライバーカードでは、設備の自己診断やIoTに役立ちます。インピーダンスプロテクト方式モータ採用により、連続・間欠・正逆運転等が可能です。クリーン度クラス100相当以下での使用。リード線仕様です。
用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど
材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)【シャフト】SUS303
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラΦ50 乳白色
用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用
材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール
肉厚(mm)3.5
機高(mm)75
ローラ径(Φmm)50
MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用
材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS
肉厚(mm)3.5
機高(mm)75
ローラ径(Φmm)50
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用
材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール
肉厚(mm)1.5
機高(mm)63
ローラ径(Φmm)20
ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送
材質ZAM(KOBEMAG)
肉厚(mm)【フレーム】1.6
ホイール直径(Φmm)20
ホイール幅(mm)50
耐荷重(kg/個)【ホイール】50
ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送
材質ZAM(KOBEMAG)
ホイール直径(Φmm)20
ホイール幅(mm)100
耐荷重(kg/個)【ホイール】50
太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
用途フリーローラーオプションです。
トラスコ品番435-3860
長さ(mm)3000
タイプパイプ式
機長(mm)3000
1式
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
用途小形から大形までのワークの搬送装置として。
定格電圧(V)200
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。
定格電圧(V)200
垂直振動を必要最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。高速供給が可能です。
用途医療部品、電気・電子部品など樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など高い精度を要する部品の選別。
定格電圧(V)200
振動数範囲(Hz)70~110
垂直振動を最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。他社駆動部、EA/ERシリーズとの入れ替えが可能です。
用途医療部品、電気・電子部品などの樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など精度を要する部品の選別。
定格電圧(V)200
振幅(mm)水平1.0/垂直0.3
振動数範囲(Hz)70~110
樋付きです。ランニングコストが低廉です。
用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。粒状パーツ等の連続搬送も可能です。
トラスコ品番166-3837
幅(mm)260
全長(mm)1696
高さ(mm)200
電源(V)三相200/220
呼び寸法(mm)Φ115×1500
フレーム1516
直径(mm)114.3
適合モータ容量(W)40
処理能力(kg/h)250
1台
¥729,800
税込¥802,780
10日以内出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。
トラスコ品番217-3475
材質ステンレス
全長(mm)35
ねじ径M10
ベース幅(mm)32
1組
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
高い耐久性を持つ硬質材盤木です。重量運搬・ジャッキUPの補助板等、様々な作業に使えます。
用途重量物の緩衝材、荷受け枕木、高さ調整材に。
その他10枚入
長さ(mm)300
幅(mm)130
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用
径(Φmm)60.5
材質(シェル)ウレタン
軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ
フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます
用途軽量品の搬送に最適
仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転
ベルト幅(mm)100~300
出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25
電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ)
ベルトポリウレタン1プライ
機長(m)0.3~2.0
モーターS:変速、E:定速
ベルト色BG:標準緑、BW:標準白
材質(フレーム)アルミ
電源周波数(Hz)A:50、B:60
搬送質量(kg/台)10
プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4
サービス分類オーダー・加工
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
原動部の下カバーを保持するためのクリップです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用
付属品セットスクリュー×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット
規格#35 44リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用
付属品ジョイントリンク×1セット
規格#35 32リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
The RS Pro Brake element for roller tracks.Material Stainless Steel
仕様コンポーネントタイプ = ブレーキ長さ = 100.5mm幅 = 15mm高さ = 24.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
The RS Pro Mounting bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = 取付ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 80N軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Grey Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Green Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Red Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Yellow Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 50mmローラー直径 = 9mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 100N軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
The RS Pro transition ramp unit for roller tracks.Colour Black
仕様コンポーネントタイプ = スライディングエレメント長さ = 50mm幅 = 33.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 125N軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 150N軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 125N軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
The RS Pro Roller element is a component for roller tracks.Colour Black Axis preassembled
仕様ローラー長さ = 33.3mmローラー直径 = 24mmチューブ材料 = 亜鉛めっき鋼許容荷重 = 125N軸形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。