絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: コンベヤ

4,660件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMF60J-TSメイキコウ
2,831税込3,114
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。FMF60Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ60.5×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 101.7 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VSメイキコウ
3,335税込3,669
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1材質(ローラー部)スチール
ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TC メイキコウローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TCメイキコウ
5,187税込5,706
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZor6001ZZ)
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 300・400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:900
ホイールコンベヤ(スタンド) WBFスタンド メイキコウホイールコンベヤ(スタンド) WBFスタンドメイキコウ
12,540税込13,794
1個
15日以内出荷
特長:搬送物が大きくて、コンベヤ間の幅(W)も大きい場合に使用します。高さの調節およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。次のような場合にはWBF型をご使用ください。WAF型を使用できない場合。コンベヤ間の幅(W)が500mm以上の場合。(最大1000mmまで)重量用DSDC、DSBZ、KWAZの場合。RWAZおよびBWAZの取付穴ピッチが78.4mmのため、本スタンドに取付けることができませんのでご注意ください。
タイプ重荷重用
スチール製コンベヤ用スタンド”IC型” セントラルコンベヤースチール製コンベヤ用スタンド”IC型”セントラルコンベヤー
7,500税込8,250
1台
9日以内出荷
軽・中荷重用ローラコンベヤ支持脚です。
適合機種MMR1906・MMR2808・MR3812・MRZ4212・SRCZ4812・SRA5712・FRZ6012 他材質スチール
アルミローラーコンベヤ SA38型 SSTアルミローラーコンベヤ SA38型SST
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。
肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)38.1
スライダーパネル 550 裏面両面テープ無し サンコー(三甲)スライダーパネル 550 裏面両面テープ無しサンコー(三甲)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):506●外寸長辺(mm):506材質POMブラックRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)8
モーターローラーΦ38 200V級 KYOWA(協和製作所)モーターローラーΦ38 200V級KYOWA(協和製作所)
18,980税込20,878
1本
20日以内出荷
小物・軽量物搬送に適応しています。モーターとギヤが内蔵されているため、省スペースになります。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
用途物流センター工場ライン組み込みシステムAGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1ローラ径(Φmm)38外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
アルミローラーコンベヤ MA57型 三鈴工機アルミローラーコンベヤ MA57型三鈴工機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.2
アルミローラーコンベア3M アルミスアルミローラーコンベア3Mアルミス
45,300税込49,830
1台
翌々日出荷
物流倉庫等の作業効率upに!各サイズ連結可能!
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイール TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 削り出し製ホイールTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
削り出しホイールは高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 樹脂製ホイール径38mm TRUSCO”ホイールコンベヤ用単品ホイール” 樹脂製ホイール径38mmTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷
樹脂製ホイールは静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいホイールです。
用途ホイールコンベア V-38N型 の交換用として。適合コンベヤ:V-38N型トラスコ品番461-2400材質ポリアセタール、6ナイロン許容荷重(kg)15ボス幅(mm)25M6ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)12
軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)TRUSCO
16,980税込18,678
1組(20本)
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製) TRUSCO軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)TRUSCO
10,980税込12,078
1組(10本)
当日出荷から翌々日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
エクステンションロッド 914mm エスコエクステンションロッド 914mmエスコ
1,840税込2,024
1本
翌日出荷
材質アルミニウム全長(mm)914外径(Φmm)8アズワン品番65-2106-33
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
21,980税込24,178
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。
用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチフレキシコ型コンベアーレーシングスリーエッチ
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な接続が可能で耐久力もあります。コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。
用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。材質スチール
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
53,980税込59,378
1巻
翌々日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品REACH(第23次SVHC)対応製品HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様 オークラ輸送機【オーダー】QRH型 スチール製ローラコンベヤ 低床フレーム仕様オークラ輸送機
10,750税込11,825
1台
7日以内出荷
【WEB限定】 オークラクオリティのコンベヤが使いやすいローラ幅基準で登場。 Φ38ローラを使用した40H低床フレームタイプ。
用途40Hフレームを採用した低床仕様。全高46H。 従来より20H低くなりさらに便利に。 床面直置きエリアへの設置。 デッドスペースの少ない流動棚として。高さ(mm)H(搬送面):46全幅(mm)W:370、470、570、670、770ローラー幅(mm)RW:300、400、500、600、700機長(mm)L:500~3000材質(ローラー部)ステンレスフレーム(mm)40H×30WRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38フレーム内幅(mm)FW:310、410、510、610、710ローラーピッチ(mm)P:50、75、100、150サービス分類オーダー・加工
ベビーコンベヤ 船底型 光洋機械産業ベビーコンベヤ 船底型光洋機械産業
559,800税込615,780
1台
20日以内出荷から59日以内出荷
ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
ウインチ脚 光洋機械産業ウインチ脚光洋機械産業
289,800税込318,780
1台
20日以内出荷から59日以内出荷
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 1スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)394~1045ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)22キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】1
300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)エスコ
19,800税込21,780
1台
7日以内出荷
用途軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)9.2ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-53ローラー径(Φmm)28.6ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)500(床置)
クランプエレメント 産機クランプエレメント産機
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
SCE200形は、大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス締結用クランプエレメントです。
電磁インラインフィーダ 産機電磁インラインフィーダ産機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
適合(コントローラ) MFC-S3B
パーツフィーダ 産機パーツフィーダ産機
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
電圧(V)100~230
棚付きローラコンベヤ RSR-T オークラ輸送機棚付きローラコンベヤ RSR-Tオークラ輸送機
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
【棚付き】 中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)90×30×t2.3ローラー径(Φmm)57×t1.4
ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 カバー用クリップ(4個セット)金属製 オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMH用 保守・メンテナンス部品 カバー用クリップ(4個セット)金属製オークラ輸送機
4,398税込4,838
1セット
翌々日出荷
ベルコンミニ DMH用 保守・メンテナンス部品です。 カバー用クリップ。金属製です。
セット数4
シングルコントローラ シンフォニアテクノロジーシングルコントローラシンフォニアテクノロジー
66,980税込73,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
バイブレーター(2極三相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(2極三相誘導モーター)ユーラステクノ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)ユーラステクノ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1
コンベヤオーバル スリーエッチコンベヤオーバルスリーエッチ
21,980税込24,178
1箱(144個)ほか
当日出荷
強力な荷重に耐えます。 取付、取外しが簡単にできます。 コンベヤーベルトの伸縮に際して、重ね合わせ部を調節して自由に調整ができます。 バケット取付にも最適です。
用途コンベヤーベルトの接続に。 バケットの取付に。材質/仕上スチール
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
20,980税込23,078
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰込み滑りません。
用途バケットの取付。材質/仕上スチール
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70X30X3.2tローラー径(Φmm)48.6
段付ボウル シンフォニアテクノロジー段付ボウルシンフォニアテクノロジー
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
パーツフィーダ用段付ボウルです。
材質ステンレス
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
材質はスチール製とステンレス製の2種類があります。 標準品は六角ナット付です。
H型オーバル座金 スリーエッチH型オーバル座金スリーエッチ
819税込901
1個
3日以内出荷
標準品はプレート、ゴムパッキン、廻り止板、ボルト、ナットの5点セットです。 ステンレス製および特殊寸法も別注製作いたします。お問合せください。
寸法F(mm)2寸法D(mm)110寸法E(mm)40寸法C(mm)70ねじ径AM10
ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 ドライブフレーム(2)ユニット(ベアリング組込、テークアップボルト部品付)(呼称幅10~60用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 ドライブフレーム(2)ユニット(ベアリング組込、テークアップボルト部品付)(呼称幅10~60用)オークラ輸送機
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です ドライブフレーム(2)ベアリング組込み
呼称幅10~60
ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 ドライブフレーム(1)ユニット(ベアリング組込、テークアップボルト部品付) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 ドライブフレーム(1)ユニット(ベアリング組込、テークアップボルト部品付)オークラ輸送機
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です ドライブフレーム(1)ベアリング組込み
呼称幅05~60
ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅40用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅40用)オークラ輸送機
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です エンドプーリユニット
呼称幅40

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ