絞り込み
機長(mm)
  • 442~1121(1)
  • 771~2142(1)
  • 784~2142(1)
  • 1126~3163(1)
  • 1468~4184(2)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • オークラ輸送機(4)
  • マキテック(1)
  • 三鈴工機(4)
  • 太陽工業(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機長(mm)」から絞り込む
442~1121(1)
771~2142(1)
784~2142(1)
1126~3163(1)
1468~4184(2)
  • フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCO

    フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm

    TRUSCO
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    3日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9171材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8ローラー幅(mm)385機長(mm)771~2142肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
  • フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm) TRUSCO

    フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)

    TRUSCO
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    6日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~137肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm TRUSCO

    フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm

    TRUSCO
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    10日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9180材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)62許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8ローラー幅(mm)385機長(mm)1468~4184肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
アコーディオンカーブコンベヤ