カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- JRC(57)
- KYOWA(協和製作所)(371)
- ウエストンローラー(37)
- エスコ(37)
- オークラ輸送機(271)
- シンフォニアテクノロジー(31)
- セントラルコンベヤー(74)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- バーテック(82)
- マキテック(766)
- マルヤス機械(78)
- メイキコウ(124)
- 三木プーリ(47)
- 三機工業(68)
- 三鈴工機(199)
- 伊東電機(1,493)
- 協和[機構部品](35)
- 太陽工業(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

単品ローラ 軸付300mm型
TRUSCO(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
単品ローラ 軸付400mm型
TRUSCO(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷から8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
単品ローラ 軸付500mm型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト540×Φ12mmローラー幅(mm)488
単品ローラ 軸付600mm型
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
ポータブルストッパー万能型
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
ピックラック用ホイルコンベヤ
TRUSCO¥3,198~税込¥3,518~1台6日以内出荷から9日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281台8日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.3ピッチ(mm)40機長(mm)1800寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
単品ローラ オールステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1台8日以内出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.5
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1組(10本)当日出荷から翌々日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.6ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
2段式ツールボックス ステンレス製
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。トラスコ品番562-8178材質ステンレス(SUS304)色シルバータイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)185外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1組(20本)当日出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm
TRUSCO¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9171材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8ローラー幅(mm)385機長(mm)771~2142肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅300用
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番461-2973適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)5.8高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)300
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm
TRUSCO¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2868材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具S
TRUSCO¥549税込¥6041台当日出荷V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番374-9983材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ摘要取付金具S質量(g)193
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具A
TRUSCO¥419税込¥4611台当日出荷V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番382-9995材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ質量(g)138
ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール
TRUSCO¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷小径のため小物の搬送がスムーズです。用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチール許容荷重(kg)20軸M6RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL1500mm
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1829材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)2.78ピッチ(mm)30機長(mm)1500寸法A(mm)15ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
Φ45アルミローラーコンベヤW500×P75×L2000mm
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2914材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)17.42ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)500機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)32
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L3000mm
TRUSCO¥69,980税込¥76,9781台10日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2884材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)23.24ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。トラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
単品ローラ オールステンレス
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1台3日以内出荷から8日以内出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)38
フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~137肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1組(10本)当日出荷から9日以内出荷付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L3000mm
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7101材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)8.3ピッチ(mm)75機長(mm)3000寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2400mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7097材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.7ピッチ(mm)75機長(mm)2400寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本翌日出荷幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P30xL2000mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1837材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール質量(kg)3.7ピッチ(mm)30機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)25.4ホイール幅(mm)9
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2400
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2331材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.48ピッチ(mm)50機長(mm)2400寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L1800
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681台8日以内出荷耐油性、衝撃に優れています。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2314材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)2.51ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681台6日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.56ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1500
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501台7日以内出荷樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2205材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.92ピッチ(mm)40機長(mm)1500寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×100
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081本6日以内出荷フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2027材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.16ピッチ(mm)50機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20