絞り込み
機長(mm)
- 990(1)
- 1000(3)
- 1500(3)
- 1980(1)
- 2000(3)
- 3000(1)
ローラー径(Φmm)
- 20
- 19(10)
- 19.1(20)
- 22.9(7)
- 25.4(5)
- 28.6(26)
- 30(10)
- 31.8(5)
- 38(63)
- 38.1(89)
- 42(27)
- 42.7(45)
- 45(25)
- 48.6(20)
- 50(14)
- 50.8(6)
- 57(42)
- 57.2(90)
- 60.5(58)
- 76.3(7)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
材質(ローラー部)
- アルミ(1)
- プラスチック(3)
ブランド
- メイキコウ(2)
- マキテック(1)
- テラウチ(寺内製作所)(1)
- SST(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
アルミローラーコンベヤ LA20型
SST¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷ローラーパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用し軽量です。ピッチ(mm)22肉厚(mm)2ローラー径(Φmm)20
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥26,980~税込¥29,678~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
アルミ製ローラコンベヤΦ20
テラウチ(寺内製作所)¥52,980~税込¥58,278~1台8日以内出荷極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥29,980~税込¥32,978~1台16日以内出荷から41日以内出荷小径ローラのため小物搬送に最適ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6材質(ローラー部)PVCベアリング樹脂成形ベアリング材質(フレーム)ALローラ強度(kg)4(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3