絞り込み
機長(mm)
- 1000(2)
- 1500(8)
- 2000(8)
- 3000(2)
ローラー径(Φmm)
- 42
- 19(10)
- 19.1(20)
- 20(5)
- 22.9(7)
- 25.4(5)
- 28.6(27)
- 30(10)
- 31.8(5)
- 38(63)
- 38.1(90)
- 42.7(45)
- 45(25)
- 48.6(20)
- 50(14)
- 50.8(6)
- 57(42)
- 57.2(90)
- 60.5(58)
- 76.3(7)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
材質(ローラー部)
- アルミ(5)
- スチール(14)
- プラスチック(8)
ブランド
- オークラ輸送機(14)
- 三鈴工機(10)
- アルミス(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型
オークラ輸送機¥19,880~税込¥21,868~1台3日以内出荷【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
樹脂ローラーコンベヤ MR42型
三鈴工機¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42
アルミローラーコンベア3M
アルミス¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)42
アルミローラーコンベア2M
アルミス¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約150、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:約300×2000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×203×6.5
アルミローラーコンベア90°カーブ
アルミス¥39,880税込¥43,8681台翌々日出荷軽量で、持ち運びに便利です用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。仕様ローラーピッチ内側・外側cm:6・9●、耐荷重(約):スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:250・250材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール質量(kg)約9ローラー幅(mm)約300幅(cm)約36.5材質(ローラー部)アルミ合金、スチール高さ(cm)約6.5ローラー径(Φmm)42機長(cm)約168
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用)
オークラ輸送機¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ 伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。 軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。 脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。ローラー幅(mm)360材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ機高(mm)684~993機幅(mm)430ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SA R500用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
オークラ輸送機¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなしシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SA R500用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
オークラ輸送機¥4,398~税込¥4,838~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなしシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,498~税込¥6,048~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送 内径42.7のスタンダードタイプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,498~税込¥6,048~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送 内径42.7のスタンダードタイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SB R500用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,498~税込¥6,048~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送イプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SB R500用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,498~税込¥6,048~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 ベアリング入りでなめらかな搬送イプシャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA R900用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
オークラ輸送機¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径42.7のスタンダードタイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなしシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SA R900用 樹脂製スプロケット (ベアリングなし)
オークラ輸送機¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径42.7のスタンダードタイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリングなしシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SS R500用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥6,698~税込¥7,368~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTR4SS R500用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥6,698~税込¥7,368~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) R500スチール製テーパローラを使用したコンパクトタイプ付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SS R900用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,598~税込¥6,158~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径42.7のスタンダードタイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CNT4SS R900用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)
オークラ輸送機¥5,598~税込¥6,158~1本10日以内出荷スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径42.7のスタンダードタイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)スチール
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.5ローラー径(Φmm)422018年トラスコ掲載ページ8 1281
樹脂ローラーコンベヤ(ローラー径42mm、肉厚2.5mm)
三鈴工機¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷樹脂ローラ単品です。用途交換用ローラローラー幅(mm)300材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 MR30より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.5ローラー径(Φmm)42
スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷MSS42型はMS42型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ。 フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 50mmピッチも標準化しています。用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)42
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-7977材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)8.6ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-7969材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.8ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-7951材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)9.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T
三鈴工機¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番465-7942材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42ローラー耐荷重(kg/本)13