絞り込み
機長(mm)
  • 100(1)
  • 210~3000(2)
  • 220~3000(1)
  • 260~3000(2)
  • 270~3000(1)
  • 360~3000(2)
  • 370~3000(1)
  • 1000(5)
  • 1500(8)
  • 2000(8)
  • 3000(2)
ローラー径(Φmm)
  • 57
  • 19(10)
  • 19.1(20)
  • 20(5)
  • 22.9(7)
  • 25.4(5)
  • 28.6(27)
  • 30(10)
  • 31.8(5)
  • 38(63)
  • 38.1(90)
  • 42(27)
  • 42.7(45)
  • 45(25)
  • 48.6(20)
  • 50(14)
  • 50.8(6)
  • 57.2(90)
  • 60.5(58)
  • 76.3(7)
材質(ローラー部)
  • アルミ(4)
  • スチール(36)
  • ステンレス(1)
ブランド
  • オークラ輸送機(30)
  • マキテック(3)
  • メイキコウ(4)
  • 三鈴工機(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
FA現場のお役立ち情報
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製ローラー単体 マキテック

    スチール製ローラー単体

    マキテック(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月ヨコピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    16日以内出荷から35日以内出荷
    中荷重中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12ローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PSS型

    オークラ輸送機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    16日以内出荷から30日以内出荷
    重荷重用中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17ローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • 【オーダー】ローラコンベヤ(中荷重用)ストレート メイキコウ

    【オーダー】ローラコンベヤ(中荷重用)ストレート

    メイキコウ
    ¥8,438税込¥9,282
    1台
    21日以内出荷
    寸法(mm)【フレーム】90×30×2.3タイプストレートシャフト径(Φmm)17(パイプ)機長(mm)100ベアリングブレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A許容積載荷重(kg)160(W400の時)ローラ外径×肉厚(mm)57×1.4材質(シャフト)STKM11Aサービス分類オーダー・加工
  • スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PSS-V型

    オークラ輸送機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    7日以内出荷
    Φ57Vプーリ付タイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-V]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:33/27、出力:8/8(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • 棚付きローラコンベヤ RSR-T オークラ輸送機

    棚付きローラコンベヤ RSR-T

    オークラ輸送機
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    5日以内出荷
    【棚付き】 中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
    用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)90×30×t2.3ローラー径(Φmm)57×t1.4
  • スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PNS型

    オークラ輸送機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    11日以内出荷から12日以内出荷
    Φ57×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PTT]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)内側57(R900)
  • スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型

    オークラ輸送機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    18日以内出荷
    Φ57ドライブ・フリータイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS-FE]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:20.5/18.3、出力:8.7/8.7(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ57 PHS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PHS型

    オークラ輸送機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    14日以内出荷
    Φ57高トルクタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:25.5/20.5、出力:4.6/5.2(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
  • スチール製モータローラ Φ57 PAS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PAS型

    オークラ輸送機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    9日以内出荷
    Φ57アキュムタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:10.0/8.5、出力:1.2/1.9(50/60Hz)ローラー径(Φmm)57入力電源(V)三相200
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 中荷重用 SRS型

    オークラ輸送機
    ¥19,000税込¥20,900
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ57の中荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790ピッチ(mm)ローラ(P):75、100、150シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000フレーム(mm)90×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57×t1.5(SUS430J1L)サービス分類オーダー・加工
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製2列スプロケット付ローラ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    材質【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4WS 鉄製スプロケットダブル (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製2列スプロケット付ローラ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット  ダブル(ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット ダブル(ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製2列スプロケット付ローラ 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット  ダブル(ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4WS 鉄製スプロケット ダブル(ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製2列スプロケット付ローラ 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、シャフトキャップ、カラー、スプリングワッシャー、ボルト材質【スプロケット】#40-10Tダブル(鉄) ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT4SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #40鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#40-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SB 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
    用途Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SB R900用 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SB R900用 樹脂製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SB R900用 樹脂製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50樹脂製スプロケットを使用した低騒音設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#50-10T(樹脂)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動ローラ単体 中荷重タイプ CSS5SS 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    10日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含) Φ57スチール製ローラを使用した中重荷重タイプ
    材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入りシャフトなし材質(ローラー部)スチールローラ外径×肉厚(mm)57×2.3
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SS R900用 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SS R900用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品は不含)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入りシャフトなし肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SS R900用 鉄製スプロケット  (ベアリング入り) オークラ輸送機

    チェーン駆動テーパローラ単体 中荷重タイプ CTT5SS R900用 鉄製スプロケット (ベアリング入り)

    オークラ輸送機
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    30日以内出荷
    スリップロスゼロで確実な搬送を実現 #50鉄製スプロケットを使用した長寿命設計 内径57の中重荷重タイプ シャフトの有無を選択可能(シャフトおよび付属品まで含入)
    用途R900スチール製テーパローラを使用したカーブ搬送用付属品シャフト、ボルト、スプリングワッシャー、カラー、シャフトキャップ材質【スプロケット】#50-10T(鉄)ベアリング入りシャフトあり肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 SRM型

    オークラ輸送機
    ¥9,070税込¥9,977
    1台
    3日以内出荷
    重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ57でシャフト径Φ12のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。シャフト径(Φmm)Φ16パイプローラー幅(mm)(RW)90~990範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチール機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X1.4フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SSR型

    オークラ輸送機
    ¥8,000税込¥8,800
    1台
    3日以内出荷
    衝撃に強いSR型の強度アップ版。中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで 特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様(推奨脚)RSJ、HMS、ZRSJシャフト径(Φmm)Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)ローラー幅(mm)(RW)90~990範囲(mm)(ローラ単体製作可能範囲RW)90~1290材質(ローラー部)スチール機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)(ローラ)75、100、150ローラ外径×肉厚(mm)Φ57X2.3フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T

    三鈴工機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    翌々日出荷
    スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)2.1ローラー径(Φmm)57
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
    中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7829材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)17.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌々日出荷
    中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7811材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌々日出荷
    中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7799材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)14.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
ローラーコンベヤ