機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8256
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)25.0
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)50
駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
機高(mm)100
ローラー径(Φmm)57.2
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
機高(mm)66
ローラー径(Φmm)38.1
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
フレーム90×30×2t
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)60.5
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所
仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1
フレーム60×30×2t
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)38
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.6
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)38
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.5
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)42
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57.2
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
材質(本体)アルミ
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)22.9
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場。クリーンルーム
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)60.5
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場。クリーンルーム
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)38
フレーム許容荷重(kg)40
静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
フレーム許容荷重(kg)1600
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)38.1
軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)45.7
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.8
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)60.5
中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.4
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)57.2
スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。
ローラーをワンタッチで取り外すことができます。
ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)150
ローラー径(Φmm)38.1
トラスコ品番174-8720
材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
質量(kg)27.4
許容荷重(kg)40
タイプストレート
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
静音タイプのコンベヤです。
回転が滑らかで静かなローラーです。
特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。
通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)2.1
ローラー径(Φmm)57.2
フレーム許容荷重(kg)1600
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所
ローラー径(Φmm)38
仕様オールステンレス(SUS304)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
シャフト径(Φmm)12パイプ
肉厚(mm)1.0
フレーム(mm)60×30×2t
フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所
ローラー幅(mm)150
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)38
仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)
トラスコ品番858-3610
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
ピッチ(mm)100
シャフトΦ12パイプ
肉厚(mm)1.0
フレーム60X30X2t
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー耐荷重(kg/本)90
2018年トラスコ掲載ページ8 1270
ローラーΦ38.0X1.0t
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8361
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)40.4
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8345
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)44
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8337
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)34.1
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
ローラー径(Φmm)22.9
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)100
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)スチール
ローラー耐荷重(kg/本)130
2018年トラスコ掲載ページ8 1242
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8370
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)52.1
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用
材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール
肉厚(mm)1.5
機高(mm)63
ローラ径(Φmm)20
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)42
仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
肉厚(mm)2.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1281
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg
ローラー径(Φmm)60.5
仕様食品、薬品工場、クリーンルーム
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1265
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg
ローラー径(Φmm)38
仕様食品、薬品工場、クリーンルーム
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.0
材質(ローラー部)ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ8 1264
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
ローラー径(Φmm)60.5
仕様オールステンレス(SUS304)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
シャフト径(Φmm)12パイプ
フレーム(mm)90×30×2t
フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8353
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)26.5
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
仕様JISベアリング
トラスコ品番465-8329
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)22.4
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.1
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
フレーム(mm)90×30×3.2t
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)130
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。
ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg
ローラー径(Φmm)42.7
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.4
2018年トラスコ掲載ページ8 1236
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし
肉厚(mm)2.6
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)38
アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg
ローラー径(Φmm)22.9
仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)アルミ
2018年トラスコ掲載ページ8 1275
樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ
ローラー幅(mm)300
ローラー径(Φmm)42
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー耐荷重(kg/本)13
1
2
3
4
次へ
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。