絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 6(2)
- 50.8(2)
材質(ローラー部)
- スチール(2)
- プラスチック(2)
ブランド
- マルヤス機械
- マキテック(339)
- オークラ輸送機(145)
- 三鈴工機(140)
- メイキコウ(88)
- TRUSCO(87)
- 太陽工業(65)
- セントラルコンベヤー(48)
- テラウチ(寺内製作所)(38)
- エスコ(19)
- RS PRO(14)
- SST(8)
- 宇部樹脂加工(7)
- HARAX(ハラックス)(7)
- SUS(エスユーエス)(5)
- アルミス(5)
- 日本ファイリング(3)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 富士製作所(1)
- ブランドをもっと見る

カウンタドライブローラコンベヤ
マルヤス機械¥249,800税込¥274,7801台16日以内出荷丸ベルトを駆動伝達に用いたカウンタドライブのローラーコンベヤです。1台のモーター(ドライブユニット)に各種ユニットが連結可能で、様々なラインレイアウトが可能です。用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)302仕様Φ50ミリの簡易アキュームローラーコンベヤ。許容搬送質量65kg/m(ローラー1本当たり5.0kg)材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6シャフト長さ(mm)331ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5
カウンタードライブコンベヤ
マルヤス機械¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から23日以内出荷モーターでカウンターシャフトを回転させ、そこから各ローラーに丸ベルトを介して駆動力を伝達させる方式です。 最も経済的なコンベヤで構造的にもシンプル機種です。 モーターは搬送物の質量やコンベヤスピード及び、長さに応じて0.4kwから1.5kwまで取揃えています。適当なものを選択可能です。用途箱物、ケース物などの搬送に、簡易アキューム(滞留)が可能で、印字機や検査器を設置する箇所にも使用可能ローラー幅(mm)387材質フレーム:スチール、ローラー:スチールシャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.6速度定速シャフト長さ(mm)416ローラー径(Φmm)50.8ローラー耐荷重(kg/本)5機長(cm)150
フラットスライダユニット
マルヤス機械¥96,980~税込¥106,678~1台6日以内出荷アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6材質フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)9