絞り込み
機長(mm)
- 1000(6)
- 1500(7)
- 2000(6)
ローラー径(Φmm)
- 25(1)
- 60.5(1)
材質(ローラー部)
- アルミ(1)
- スチール(9)
- ステンレス(8)
ブランド
- テラウチ(寺内製作所)
- マキテック(42)
- メイキコウ(18)
- セントラルコンベヤー(14)
- 太陽工業(12)
- TRUSCO(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- 日本ファイリング(3)
- 三鈴工機(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- アルミス(1)
- Takahashi(1)

ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
ステンレスローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
ステンレスローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5
ステンレスローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥58,980~税込¥64,878~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーカーブコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)48.6
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥2,098~税込¥2,308~1本8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)57.2
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)11.8肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥55,980~税込¥61,578~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥63,980~税込¥70,378~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥72,980~税込¥80,278~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥17,980~税込¥19,778~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥14,980~税込¥16,478~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2
アルミローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥709~税込¥780~1本ほか8日以内出荷軽量の為、持ち運びに便利です用途軽荷重ローラーコンベヤー肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3
ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き
テラウチ(寺内製作所)¥10,980税込¥12,0781本11日以内出荷オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質ステンレスローラー幅(mm)500材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5