絞り込み
機長(mm)
- 1000(14)
- 1500(15)
- 2000(9)
ローラー径(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
- 31.8(3)
- 38.1(4)
- 45(1)
- 48.6(5)
- 57.2(1)
- 60.5(2)
- 76.3(3)
材質(ローラー部)
- アルミ(5)
- スチール(24)
- ステンレス(8)
ブランド
- テラウチ(寺内製作所)
- マキテック(339)
- オークラ輸送機(145)
- 三鈴工機(140)
- メイキコウ(88)
- TRUSCO(87)
- 太陽工業(65)
- セントラルコンベヤー(48)
- エスコ(19)
- RS PRO(14)
- SST(8)
- 宇部樹脂加工(7)
- HARAX(ハラックス)(7)
- SUS(エスユーエス)(5)
- アルミス(5)
- マルヤス機械(4)
- 日本ファイリング(3)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 富士製作所(1)
- ブランドをもっと見る

スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)31.8フレーム(mm)50X25X2.3t
ステンレスローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤΦ38.1
テラウチ(寺内製作所)¥8,898~税込¥9,788~1台6日以内出荷から8日以内出荷中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1245
ステンレスローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
ステンレスローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥58,980~税込¥64,878~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーカーブコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥95,980~税込¥105,578~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)48.6
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥2,098~税込¥2,308~1本8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)57.2
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)11.8肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥55,980~税込¥61,578~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥63,980~税込¥70,378~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥72,980~税込¥80,278~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥17,980~税込¥19,778~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥14,980~税込¥16,478~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2
アルミローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥709~税込¥780~1本ほか8日以内出荷軽量の為、持ち運びに便利です用途軽荷重ローラーコンベヤー肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷ローラー肉厚は3.8mmです。 Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)3.8ローラー径(Φmm)76.3角度(°)90フレーム(mm)90×30×4.5t
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷・ローラー肉厚は3.8mmです。 ・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。肉厚(mm)3.8材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)90X30X4.5tローラー径(Φmm)76.3
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。肉厚(mm)1.6角度(°)90材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70×30×3.2tローラー径(Φmm)48.6
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から4日以内出荷肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70X30X3.2tローラー径(Φmm)48.6
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)31.8角度(°)90フレーム(mm)50×25×2.3t
アルミローラコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷ローラパイプ、フレームは硬質アルミ材を使用。用途アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの荷物の積み下ろし作業に最適です。トラスコ品番858-2548材質フレーム、ローラーパイプは硬質アルミ、ベアリング、シャフト、ボルト、連結金具はスチール製。質量(kg)8材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
アルミ製ローラコンベヤΦ38.1
テラウチ(寺内製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台8日以内出荷アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。ローラー径(Φmm)38.1材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
スチールローラコンベヤΦ60.5
テラウチ(寺内製作所)¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷から8日以内出荷高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
スチールローラコンベヤΦ57.2
テラウチ(寺内製作所)¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷から8日以内出荷2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。ローラー径(Φmm)57.2材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1247
スチールローラコンベヤΦ48.6
テラウチ(寺内製作所)¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から8日以内出荷中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。ローラー径(Φmm)48.6材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1246
スチールローラコンベヤΦ25.4
テラウチ(寺内製作所)¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷から8日以内出荷小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1244
アルミ製ローラコンベヤΦ20
テラウチ(寺内製作所)¥52,980~税込¥58,278~1台8日以内出荷極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1279
ステンレスローラコンベヤ(SU6015型)ローラ単体 シャフト付き
テラウチ(寺内製作所)¥10,980税込¥12,0781本11日以内出荷オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。材質ステンレスローラー幅(mm)500材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤ(SU6015型)ローラ シャフト無し
テラウチ(寺内製作所)¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。仕様シャフト用ピン:ステンC環材質ステンレスシャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプローラー幅(mm)450肉厚(mm)1.5外径(Φmm)60.5荷重中
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥3,598~税込¥3,958~1台4日以内出荷ローラー肉厚は3.8mmです。 Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)76.3肉厚(mm)3.8シャフト径(Φmm)16.8丸鋼
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥1,198~税込¥1,318~1台4日以内出荷から7日以内出荷ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6肉厚(mm)1.6シャフト径(Φmm)12
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥859~税込¥945~1台4日以内出荷ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)31.8肉厚(mm)1.2シャフト径(Φmm)8