ローラーコンベヤ :「ステンレスローラー」の検索結果
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
関連キーワード
商品豆知識
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
カーブ内R(mm)900
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)67
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)30
タイプカーブコンベヤ
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
カーブ内R(mm)900
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)
コンベヤ角度θ(°)90
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)61.5
高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング
材質(ローラー部)ステンレス
軸の形状半月
材質(ベアリング)ステンレス
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2
コンベア機高H(mm)67
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38
仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1269
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38
仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー耐荷重(kg/本)20
2018年トラスコ掲載ページ8 1269
オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
ローラー径(Φmm)19
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ8 1268
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
ローラー径(Φmm)38
仕様搬送耐荷重100kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1269
オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)20
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)19
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場。クリーンルーム
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)60.5
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場。クリーンルーム
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)38
フレーム許容荷重(kg)40
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)20
磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)38
オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
ローラー径(Φmm)19
仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
ローラー径(Φmm)60.5
仕様オールステンレス(SUS304)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
シャフト径(Φmm)12パイプ
フレーム(mm)90×30×2t
フレーム許容荷重(kg)【床置き】1200/M
ステンレスで脱着式を実現しました。
ローラー交換が簡単です。
清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所、コンベヤを清潔に保ちたい場所、錆びを嫌う場所
ローラー径(Φmm)38
仕様オールステンレス(SUS304)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
シャフト径(Φmm)12パイプ
肉厚(mm)1.0
フレーム(mm)60×30×2t
フレーム許容荷重(kg)【床置き】500/M
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所
ローラー幅(mm)150
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)38
仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)
トラスコ品番858-3610
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
ピッチ(mm)100
シャフトΦ12パイプ
肉厚(mm)1.0
フレーム60X30X2t
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー耐荷重(kg/本)90
2018年トラスコ掲載ページ8 1270
ローラーΦ38.0X1.0t
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレス
ローラー幅(mm)500
材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)60.5
1本
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルーム
ローラー径(Φmm)38
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
肉厚(mm)1.0
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8663
質量(kg)19.3
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラ強度(kg)100/本
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)ステンレス
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.0
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg
ローラー径(Φmm)60.5
仕様食品、薬品工場、クリーンルーム
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1265
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途タイプ:カーブローラー径 38Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:120kg
ローラー径(Φmm)38
仕様食品、薬品工場、クリーンルーム
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
肉厚(mm)1.0
材質(ローラー部)ステンレス
2018年トラスコ掲載ページ8 1264
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
フレーム、ボルトナットもステンレスです。
用途食品、薬品工場、クリーンルーム
ローラー径(Φmm)60.5
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
肉厚(mm)1.5
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所
仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1
フレーム60×30×2t
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)38
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8809
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)32.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8779
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)20.7
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8752
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)10.6
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8728
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)8.9
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8833
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)38.1
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8744
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)17.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)
材質フレーム:ステンレス(SUS304)
タイプストレート
フレーム90×30×2t
材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)60.5
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8825
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)29.6
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8817
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)19.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能。(500kg以下)
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8795
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)25.5
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番465-8761
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)16.3
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。サビを嫌う場所。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番465-8736
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)13.8
タイプストレート
ピッチ(mm)75
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1
材質(ローラー部)ステンレス
ローラー径(Φmm)38
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)38
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8612
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)11.3
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)200
肉厚(mm)1
ローラー耐荷重(kg/本)90
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8698
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)19.5
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)ステンレス
トラスコ品番465-8680
材質フレーム:ステンレス(SUS304)ローラー:ステンレス(SUS304)
質量(kg)32.6
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)100
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『コンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。