絞り込み
機長(mm)
- 1500
- 300~2100(3)
- 990(1)
- 1000(14)
- 1980(1)
- 2000(44)
- 3000(25)
ローラー径(Φmm)
- 19(1)
- 22.9(3)
- 38(3)
- 38.1(2)
- 42(2)
- 45(3)
- 45.7(2)
- 48.8(1)
- 57(2)
- 57.2(2)
材質(ローラー部)
- アルミ(24)
ブランド
- 三鈴工機(11)
- メイキコウ(6)
- セントラルコンベヤー(3)
- オークラ輸送機(2)
- マキテック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「機長(mm)」から絞り込む
300~2100(3)
990(1)
1000(14)
1500
1980(1)
2000(44)
3000(25)

【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型
オークラ輸送機¥19,880税込¥21,8681台3日以内出荷【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷から11日以内出荷MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)38
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用)
オークラ輸送機¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ 伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。 軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。 脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。ローラー幅(mm)360材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ機高(mm)684~993機幅(mm)430ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥18,980~税込¥20,878~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥69,980~税込¥76,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6フレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1276
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.72018年トラスコ掲載ページ8 1275
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から8日以内出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS
メイキコウ¥32,205~税込¥35,426~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9材質(ローラー部)アルミ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BS
メイキコウ¥36,100~税込¥39,710~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。ケース搬送用。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000材質(ローラー部)アルミ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALC19R-AS
メイキコウ¥96,710~税込¥106,381~1個11日以内出荷から21日以内出荷特長:ローラ径はアルミ製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。シャフトはユニクロメッキ付き。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 10kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 35×17×2 AL 機高(H) 36.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000材質(ローラー部)アルミ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷から19日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
アルミローラコンベヤALRZ4812
セントラルコンベヤー¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.0ローラー径(Φmm)48.82018年トラスコ掲載ページ8 1278
アルミローラコンベヤ ALR3808型
セントラルコンベヤー¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台7日以内出荷から10日以内出荷耐浸食性に優れた軽量タイプです。シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミアルマイト加工フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6フレーム(mm)63×25×3t
アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。 ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.2
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7811材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7781材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。トラスコ品番465-7713材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.6ピッチ(mm)25ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。トラスコ品番465-7683材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)10.3ピッチ(mm)25ローラー幅(mm)245機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)15