絞り込み
機長(mm)
  • 1500
  • 50~2000(3)
  • 210~3000(7)
  • 220~3000(3)
  • 240~3000(4)
  • 260~3000(7)
  • 270~3000(3)
  • 290~3000(4)
  • 300~2100(3)
  • 340~3000(4)
  • 360~3000(7)
  • 370~3000(3)
  • 500(3)
  • 716~1976(8)
  • 1000(243)
  • 1074~2964(8)
  • 1432~3952(12)
  • 1950(2)
  • 2000(286)
  • 3000(133)
ローラー径(Φmm)
  • 19(7)
  • 19.1(12)
  • 20(3)
  • 22.9(3)
  • 25.4(4)
  • 28.6(12)
  • 28.7(2)
  • 30(6)
  • 31.8(3)
  • 38(25)
  • 38.1(32)
  • 42(8)
  • 42.7(12)
  • 45(3)
  • 48.6(10)
  • 50(7)
  • 57(8)
  • 57.2(40)
  • 60.5(26)
  • 76.3(5)
材質(ローラー部)
  • アルミ(25)
  • スチール(161)
  • ステンレス(31)
  • プラスチック(30)
ブランド
  • 三鈴工機(68)
  • メイキコウ(67)
  • セントラルコンベヤー(38)
  • 太陽工業(30)
  • マキテック(27)
  • TRUSCO(16)
  • テラウチ(寺内製作所)(15)
  • オークラ輸送機(8)
  • SST(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
FA現場のお役立ち情報
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機

    【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型

    オークラ輸送機
    19,880税込21,868
    1台
    3日以内出荷
    【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
    用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
  • スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712

    セントラルコンベヤー(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    中荷重搬送に最適です。
    シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4フレーム(mm)90×30×2.3t
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
  • 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    16,880税込18,568
    1台
    16日以内出荷から35日以内出荷
    中荷重中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12ローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • スチールローラコンベヤMR3812 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤMR3812

    セントラルコンベヤー
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
  • スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ MR3812

    セントラルコンベヤー(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中荷重搬送に最適です。
    シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。
    用途軽・中荷重品搬送に最適です。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)50X25X2.3tローラー径(Φmm)31.8
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    15,980税込17,578
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
  • S5721型スチールローラコンベヤ 太陽工業

    S5721型スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1252
  • スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤFR7620

    セントラルコンベヤー
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
    仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
  • アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T

    三鈴工機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷から11日以内出荷
    MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
  • アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)38
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    26,980税込29,678
    1台
    16日以内出荷から17日以内出荷
    防塵タイプ
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17ローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    24,980税込27,478
    1台
    16日以内出荷から30日以内出荷
    重荷重用中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17ローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
  • ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS

    メイキコウ
    25,080税込27,588
    1個
    13日以内出荷
    特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール
  • 折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用) オークラ輸送機

    折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ 伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。 軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。 脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。
    ローラー幅(mm)360材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ機高(mm)684~993機幅(mm)430ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
  • 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機

    棚付きローラコンベヤ RQR-T

    オークラ輸送機
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    【棚付き】 軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
    用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    18,980税込20,878
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    69,980税込76,978
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6フレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
  • 【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE オークラ輸送機

    【オーダー】モータローラーコンベア スタンダードタイプ WPE

    オークラ輸送機
    62,280税込68,508
    1台
    18日以内出荷
    手軽な駆動源のモータローラをグラビティコンベヤに組み込んだ<モータローラコンベヤ>。 PR型フリーローラと互換性のある汎用タイプ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台、廻り止め金具、渡り配線まで含みます。
    ローラー幅(mm)3:305、4:390、5:490、6:620、7:690機長(mm)1000、1500、2000、3000取付ピッチ2:2本ごとに1本、3:3本ごとに1本、4:4本ごとに1本、5:5本ごとに1本、6:6本ごとに1本材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)42.7入力電源X1:100V 単相、Z5:200V 三相フレーム(mm)A:[90×30×2.3t、B:[90×30×2.3t使用モータPSP型サービス分類オーダー・加工
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
    用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1276
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.72018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

    三鈴工機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236
  • スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

    三鈴工機
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
  • スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤー

    スチールローラSRA5712型

    セントラルコンベヤー
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1259
  • スチールローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤΦ38.1

    テラウチ(寺内製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1245
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808

    セントラルコンベヤー
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU3812

    セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t
  • スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017

    セントラルコンベヤー
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    中・重荷重搬送に最適です。
    シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2フレーム(mm)90×30×4.5t
  • スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906

    セントラルコンベヤー
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
    軽荷重搬送に最適です。
    シャフト6パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
ローラーコンベヤ