絞り込み
機長(mm)
- 1000(2)
- 1500(2)
- 2000(3)
- 3000(1)
ローラー径(Φmm)
- 38.1
- 19(1)
- 20(2)
- 22.9(7)
- 28(1)
- 28.6(3)
- 38(20)
- 42(5)
- 45(25)
- 45.2(1)
- 45.7(3)
- 48.8(1)
- 57(4)
- 57.2(3)
材質(ローラー部)
- アルミ(6)
ブランド
- エスコ(7)
- セントラルコンベヤー(3)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- マキテック(1)
- SST(1)
「機長(mm)」から絞り込む
1000(2)
1500(2)
2000(3)
3000(1)

400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)
エスコ¥18,000税込¥19,8001台当日出荷用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)10.9ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)500(床置)
300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
エスコ¥31,200税込¥34,3201台3日以内出荷用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)18.8ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)94フレーム荷重(kg)200(床置)
300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)
エスコ¥16,200税込¥17,8201台3日以内出荷用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)9.4ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)94フレーム荷重(kg)500(床置)
400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥49,100税込¥54,0101台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)8.2ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)225(床置)
300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥44,600税込¥49,0601台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)
300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥34,100税込¥37,5101台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)4.7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)250(床置)
400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥60,900税込¥66,9901台翌日出荷用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
アルミローラコンベヤALR3808
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場等、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミローラコンベヤ ALR3808型
セントラルコンベヤー¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミ製ローラコンベヤΦ38.1
テラウチ(寺内製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台8日以内出荷アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。材質フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1279
アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷から10日以内出荷耐浸食性に優れた軽量タイプです。シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミアルマイト加工フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6フレーム(mm)63×25×3t
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67