絞り込み
機長(mm)
  • 50~2000(2)
  • 240~3000(1)
  • 290~3000(1)
  • 340~3000(1)
  • 500(1)
  • 750(1)
  • 1000(25)
  • 1500(32)
  • 2000(31)
  • 2500(1)
  • 3000(15)
ローラー径(Φmm)
  • 38.1
  • 19(10)
  • 19.1(20)
  • 20(5)
  • 22.9(7)
  • 25.4(5)
  • 28.6(27)
  • 30(10)
  • 31.8(5)
  • 38(63)
  • 42(27)
  • 42.7(45)
  • 45(25)
  • 48.6(20)
  • 50(14)
  • 50.8(6)
  • 57(42)
  • 57.2(90)
  • 60.5(58)
  • 76.3(7)
材質(ローラー部)
  • アルミ(6)
  • スチール(66)
  • ステンレス(3)
ブランド
  • TRUSCO(32)
  • 三鈴工機(18)
  • マキテック(12)
  • セントラルコンベヤー(9)
  • エスコ(8)
  • テラウチ(寺内製作所)(4)
  • SST(2)
  • オークラ輸送機(1)
  • 太陽工業(1)
  • Takahashi(1)
  • タイヨー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
FA現場のお役立ち情報
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(13件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
  • 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック

    【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P

    マキテック(2件のレビュー)
    7,860税込8,646
    1台
    5日以内出荷
    機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
    用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
  • スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ MR3812

    セントラルコンベヤー(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中荷重搬送に最適です。
    シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
  • スチールローラコンベヤMR3812 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤMR3812

    セントラルコンベヤー
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
  • 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型 オークラ輸送機

    【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重用 QS型

    オークラ輸送機
    18,120税込19,932
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ。搬送長さ1000-3000まで1mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ38.1の軽荷重用ステンレスコンベヤ仕様推奨脚:ZRSJ,ZRMS寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~690ピッチ(mm)ローラ(P):50、75、100シャフト径(Φmm)12パイプ(SUS304)ローラー幅(mm)(RW)90~690材質(ローラー部)ステンレス機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1×t1.0(SUS430J1L相当)サービス分類オーダー・加工
  • スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

    三鈴工機
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
  • スチールローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤΦ38.1

    テラウチ(寺内製作所)
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1245
  • 【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810 マキテック

    【オーダー】ステンレス製ローラーコンベヤ Φ38 RS-3810

    マキテック
    20,430税込22,473
    1台
    5日以内出荷
    機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~600Wの50mmとびが標準です。
    用途軽荷重搬送用、小物部品搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:SUS304/#400研磨、ローラコンベヤ:SUS304/2B材機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)SUS304/#400研磨ローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.0(軸穴Φ8.2)サービス分類オーダー・加工
  • ブリッジコンベア テラウチ(寺内製作所)

    ブリッジコンベア

    テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使いたい場所に持ち運んで簡単に設置し使用出来ます。脚1本ずつ高さ調整出来ますので、段差や傾斜があっても安定設置出来ます。
    用途工場、倉庫等で場所を選ばない運搬として使用出来ます。材質(ローラー部)アルミ許容荷重(N)(コンベヤ全体)980
  • Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW400×P75×L2000mm

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番300-5500材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)34.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    欠品中
    トラスコ品番300-5666材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.6ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
  • Φ38スチールローラーコンベヤ TRUSCO

    Φ38スチールローラーコンベヤ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    ピッチ(mm)100機長(mm)1000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
  • スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L タイヨー

    スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L

    タイヨー
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。
    トラスコ品番708-3066材質フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)ピッチ(mm)50シャフト12Φ×t1.2パイプローラー幅(mm)600機長(mm)2500肉厚(mm)1.2フレーム60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)60
  • トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機

    トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T

    三鈴工機
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。
    用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1
  • カーブローラコンベヤ マキテック

    カーブローラコンベヤ

    マキテック
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用材質スチール
  • スチール製ローラコンベヤ R3812P型 マキテック

    スチール製ローラコンベヤ R3812P型

    マキテック
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
  • スチールローラーコンベヤ(MR3812型) セントラルコンベヤー

    スチールローラーコンベヤ(MR3812型)

    セントラルコンベヤー
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
  • スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック

    スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用

    マキテック
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
    材質(ローラー部)スチール
  • カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック

    カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用

    マキテック
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
  • スチールローラーコンベヤ(MR3812型) セントラルコンベヤー

    スチールローラーコンベヤ(MR3812型)

    セントラルコンベヤー
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1
  • スチールローラーコンベヤ S38型 SST

    スチールローラーコンベヤ S38型

    SST
    11,463税込12,609
    1台
    8日以内出荷
    中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
    肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
  • アルミローラーコンベヤ SA38型 SST

    アルミローラーコンベヤ SA38型

    SST
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適です。
    肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)38.1
  • スチールローラーコンベヤ MS38A型 三鈴工機

    スチールローラーコンベヤ MS38A型

    三鈴工機
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型

    三鈴工機
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)66ローラー径(Φmm)38.1
  • スチール製フリーローラーコンベヤー MR3812 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラーコンベヤー MR3812

    セントラルコンベヤー
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
  • スチール製フリーローラーコンベヤー カーブ SRA5712 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラーコンベヤー カーブ SRA5712

    セントラルコンベヤー
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)カーブ内R(mm)900×90フレーム色日塗工 77-30T(近似値)材質(フレーム)SS
  • 400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ

    400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)

    エスコ
    34,100税込37,510
    1台
    当日出荷
    用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)21.8ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)200(床置)
  • 400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ

    400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)

    エスコ
    18,000税込19,800
    1台
    当日出荷
    用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)10.9ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)80フレーム荷重(kg)500(床置)
  • 300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ

    300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)

    エスコ
    31,200税込34,320
    1台
    3日以内出荷
    用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)2000質量(kg)18.8ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)94フレーム荷重(kg)200(床置)
  • 300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製) エスコ

    300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1台
    3日以内出荷
    用途中軽荷重搬送用仕様小物搬送に最適ですプレスベアリング、安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質スチール全長(mm)1000質量(kg)9.4ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)94フレーム荷重(kg)500(床置)
  • 400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    49,100税込54,010
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)8.2ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)225(床置)
  • 300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    44,600税込49,060
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)
  • 300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    34,100税込37,510
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)4.7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)250(床置)
  • 400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    60,900税込66,990
    1台
    翌日出荷
    用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
  • スロットインローラコンベヤ MSS38型 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS38型

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。 ローラーをワンタッチで取り外すことができます。 ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送トラスコ品番174-8720材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製質量(kg)27.4許容荷重(kg)40タイプストレートピッチ(mm)75ローラー幅(mm)150機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • スチールローラコンベヤ TG-3812 Takahashi

    スチールローラコンベヤ TG-3812

    Takahashi
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    一般的なローラコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状片側半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
  • スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1240
  • スチールローラーコンベヤ TRUSCO

    スチールローラーコンベヤ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性の高いローラーコンベヤです。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、ローラー:機械構造用炭素鋼管ローラー幅(mm)600材質(ローラー部)スチール
ローラーコンベヤ