絞り込み
機長(mm)
- 1500(2)
- 2000(2)
- 3000(1)
ローラー径(Φmm)
- 42
- 19(1)
- 20(2)
- 22.9(7)
- 28(1)
- 28.6(3)
- 38(20)
- 38.1(15)
- 45(25)
- 45.2(1)
- 45.7(3)
- 48.8(1)
- 57(4)
- 57.2(3)
材質(ローラー部)
- アルミ(5)
ブランド
- アルミス(3)
- オークラ輸送機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「機長(mm)」から絞り込む
1500(2)
2000(2)
3000(1)

【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型
オークラ輸送機¥19,880~税込¥21,868~1台3日以内出荷【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
アルミローラーコンベア3M
アルミス¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
アルミローラーコンベア2M
アルミス¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷物流倉庫等の作業効率upに!。各サイズ連結可能!材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約150、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:約300×2000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×203×6.5
アルミローラーコンベア90°カーブ
アルミス¥39,880税込¥43,8681台翌々日出荷軽量で、持ち運びに便利です用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。仕様ローラーピッチ内側・外側cm:6・9●、耐荷重(約):スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:250・250材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール質量(kg)約9ローラー幅(mm)約300幅(cm)約36.5材質(ローラー部)アルミ合金、スチール高さ(cm)約6.5ローラー径(Φmm)42機長(cm)約168
折り畳み脚付きアルミローラコンベヤ(Web用専用)
オークラ輸送機¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷折りたたみ脚付アルミローラコンベヤコンベヤ 伸縮式折りたたみ脚付きでコンパクト収納。 軽量なアルミ素材によるらくらく持ち運び。 脚材ごとのスライドが可能で段差のある場所でも安定設置。ローラー幅(mm)360材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ機高(mm)684~993機幅(mm)430ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100