絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 19(2)
  • 19.1(12)
  • 25.4(4)
  • 28.6(12)
  • 28.7(2)
  • 31.8(3)
  • 38(3)
  • 38.1(30)
  • 42(2)
  • 42.7(11)
  • 48.6(10)
  • 50.8(1)
  • 57(6)
  • 57.2(38)
  • 60.5(17)
  • 76(1)
  • 76.3(5)
  • 89.1(1)
機長(mm)
  • 1500
  • 50~2000(2)
  • 210~3000(5)
  • 220~3000(3)
  • 240~3000(3)
  • 260~3000(5)
  • 270~3000(3)
  • 290~3000(3)
  • 340~3000(3)
  • 360~3000(5)
  • 370~3000(3)
  • 500(2)
  • 500~3000(2)
  • 716~1976(8)
  • 1000(170)
  • 1074~2964(8)
  • 1432~3952(12)
  • 1950(2)
  • 2000(173)
  • 3000(79)
材質(ローラー部)
  • アルミ(1)
  • スチール(158)
  • ステンレス(2)
ブランド
  • メイキコウ(43)
  • 太陽工業(30)
  • 三鈴工機(28)
  • セントラルコンベヤー(23)
  • マキテック(22)
  • TRUSCO(16)
  • テラウチ(寺内製作所)(14)
  • SST(5)
  • オークラ輸送機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
19.1(12)
25.4(4)
28.6(12)
38.1(30)
42.7(11)
48.6(10)
57(6)
57.2(38)
60.5(17)
76.3(5)
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ SRA5712

    セントラルコンベヤー(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    中荷重搬送に最適です。
    シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4フレーム(mm)90×30×2.3t
  • スチール製フリーローラコンベヤ MR3812 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ MR3812

    セントラルコンベヤー(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    中荷重搬送に最適です。
    シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
  • 中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    中荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    16,880税込18,568
    1台
    16日以内出荷から35日以内出荷
    中荷重中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12ローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • スチールローラコンベヤMR3812 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤMR3812

    セントラルコンベヤー
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。
    用途軽・中荷重品搬送に最適です。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)50X25X2.3tローラー径(Φmm)31.8
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    15,980税込17,578
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    26,980税込29,678
    1台
    16日以内出荷から17日以内出荷
    防塵タイプ
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17ローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
  • スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤー

    スチールローラコンベヤFR7620

    セントラルコンベヤー
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
    仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    24,980税込27,478
    1台
    16日以内出荷から30日以内出荷
    重荷重用中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17ローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS

    メイキコウ
    25,080税込27,588
    1個
    13日以内出荷
    特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール
  • スチールローラーコンベヤ(MMR1906型) セントラルコンベヤー

    スチールローラーコンベヤ(MMR1906型)

    セントラルコンベヤー
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
    材質フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)19.1
  • 棚付きローラコンベヤ RQR-T オークラ輸送機

    棚付きローラコンベヤ RQR-T

    オークラ輸送機
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    【棚付き】 軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
    用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)60×30×t2.3ローラー径(Φmm)38×t1.2
  • S5721型スチールローラコンベヤ 太陽工業

    S5721型スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ヘコミに強いローラーコンベヤです。Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1252
  • A2812型スチールローラコンベヤ 太陽工業

    A2812型スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    18,980税込20,878
    1台
    11日以内出荷
    軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.62018年トラスコ掲載ページ8 1251
  • スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

    三鈴工機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236
  • スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

    三鈴工機
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
  • スチールローラSRA5712型 セントラルコンベヤー

    スチールローラSRA5712型

    セントラルコンベヤー
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)
    仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1259
  • スチールローラコンベヤΦ38.1 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤΦ38.1

    テラウチ(寺内製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1245
  • スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ MMR1906

    セントラルコンベヤー
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
    軽荷重搬送に最適です。
    シャフト6パイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)19.1×1.2フレーム(mm)60×30×2.3t
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷
    汎用タイプ
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    29,980税込32,978
    1台
    16日以内出荷
    機種中最小径ローラ、小物搬送に最適
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6ローラ強度(kg)30(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    16,980税込18,678
    1台
    16日以内出荷
    軽荷重用中最も汎用性の高い機種
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12ローラ強度(kg)100(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • Φ28スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ28スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    23,980税込26,378
    1台
    10日以内出荷から11日以内出荷
    小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
    用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
  • スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

    三鈴工機
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)42
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.5×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
  • ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    ステンレスローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    83,980税込92,378
    1台
    8日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
    用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    25,980税込28,578
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
    用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3
  • スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
    用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2
  • アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラーコンベヤ

    テラウチ(寺内製作所)
    32,980税込36,278
    1台
    8日以内出荷
    軽量の為、持ち運びに便利です
    用途軽荷重ローラーコンベヤー肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スチール製