絞り込み
幅(mm)
  • 4(4)
  • 4.5(1)
  • 7.6(1)
  • 12(2)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(24)
  • 50(6)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 0.15
  • 0.003(8)
  • 0.025(5)
  • 0.08(8)
  • 0.1(31)
  • 0.12(7)
  • 0.2(18)
  • 0.3(6)
  • 0.4(15)
  • 0.5(18)
  • 0.6(5)
  • 1(41)
  • 1.5(12)
  • 2(10)
  • 3(36)
  • 5(35)
  • 10(5)
  • 20(18)
  • 25(40)
  • 100(7)
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(23)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(13)
  • 色レッド(5)
粘着力
  • 強粘着(7)
  • 無粘着(1)
ブランド
  • ユタカメイク(9)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(3)
  • クラレファスニング(3)
  • 伸和(2)
  • MCO(2)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
  • シンワ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • モリト(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • IGO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジロックセット TRUSCOマジロックセットTRUSCO(14件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
839税込923
1袋(1000本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
IGOツイストタイ ビニール・タイ カット品 IGOIGOツイストタイ ビニール・タイ カット品IGO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(1000本)
当日出荷
一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。数量管理のしやすいように1袋に100本×10束での結束。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 激強力WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1組
当日出荷から翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
139税込153
1組
当日出荷から翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途裏面に粘着テープを使用しておりますので、リモコンの壁面固定、小物の転倒防止、棚の目隠し貼付けなど幅広い用途にお使いいただけます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力粘着力強力
イージーリリースタイ TRUSCOイージーリリースタイTRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80
マジロック(強力結着タイプ) クラレファスニングマジロック(強力結着タイプ)クラレファスニング(1件のレビュー)
299税込329
1セットほか
当日出荷
プラスチック製のマジロック□=A面(フック部)とパイル生地のB面(ループ部)の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力結着ができます。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
カラフルフリータイ TRUSCOカラフルフリータイTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1セット(2本)
当日出荷
簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754
マジックバンド ユタカメイクマジックバンドユタカメイク
289税込318
1袋(4本)
当日出荷
両面タイプで簡単に結束出来ます。
用途コードやケーブルの結束に。仕様両面タイプ材質フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン1袋入数(個)4
マジロック#15RP ユタカメイクマジロック#15RPユタカメイク(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
●粘着付きの固定タイプ ●プラスチック成型で結合力はマジックテープの3倍 ●常温環境向き
用途●置物のすべり止めや表具の転倒防止等
粘着付きエコマジックテープ 515N クラレファスニング粘着付きエコマジックテープ 515Nクラレファスニング(2件のレビュー)
309税込340
1セット
当日出荷から10日以内出荷
エコマジックテープはポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球環境にやさしい製品です。新製法により生産時のCO2排出量を30%削減。耐水性(水の中で係合力が変化しない)・耐候性(紫外線に強く、黄ばみにくい)・耐熱性、難燃性(自動車・鉄道の難燃基準テストに合格)に優れる。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚材質ポリエステル幅(mm)50長さ(m)0.15粘着剤ゴム系
強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 難接着対応WAKI(和気産業)
249税込274
1セット(2枚)
当日出荷
ゴム、PP、PE、布、木材など着きにくい材質にも良くつく。A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。セット内容A面1枚、B面1枚長さ(mm)150幅(mm)25タイプマジックテープ粘着力強力
25x150mm マジックテープ(粘着付) エスコ25x150mm マジックテープ(粘着付)エスコ(1件のレビュー)
155税込171
1個
当日出荷
用途粘着付材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15
強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 薄型WAKI(和気産業)
169税込186
1組
当日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4タイプファスナー:薄型粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
フリーマジック エコマジック クラレファスニングフリーマジック エコマジッククラレファスニング
219税込241
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
粘着剤付フリーマジックテープ ポリエステル100%で有害物質ゼロ 人と地球に優しい 1つのテープ(面)にフックとフープあり 同じ面どうしで着く 風合いがソフトでやわらかタッチ面のファスナー
幅(mm)25長さ(m)0.15
面ファスナー  12X150mm 10本 黒 MCO面ファスナー 12X150mm 10本 黒MCO
259税込285
1セット(10本)
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン幅(mm)12ブラック長さ(m)0.15入数10本
マジックテープ 25mm×15cm ホワイト ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm ホワイトユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
裏面粘着剤付きタイプです
トラスコ品番754-0329幅(mm)25ホワイト質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応
3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット3M(スリーエム)
399税込439
1セット
欠品中
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用WAKI(和気産業)
169税込186
1組
当日出荷から翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力粘着力粗面用超強力
強力面ファスナー バリバリテープ 車内用 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 車内用WAKI(和気産業)
268税込295
1組
当日出荷から翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。自動車車内の高温に耐える耐熱型粘着剤です(最大80度)。ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビへの接着の良好です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途スマホケース、電子タバコ用品など自動車車内の小物固定に。材質本体:ナイロン、粘着:無溶剤型アクリル系タイプファスナー:激強力長さ(m)0.15粘着性耐熱
強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
109税込120
1組
翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。材質ナイロンタイプファスナー:強力粘着力無し(裁縫用)
カラータイ 芝軽粗材カラータイ芝軽粗材
1,598税込1,758
1袋
3日以内出荷
鉄線にPVCの被服のついた結束線です。
材質PVC + 鉄線
マジックテープ モリトマジックテープモリト
399税込439
1枚(15cm)
当日出荷
裏面はチクチクしにくい触り心地で、はがしやすく引っ張りに強い。テープのフックとループを合わせて、抑えることでしっかり止まり、剥がすときは簡単に剥がすことができます。フックとループは耐久性があり、繰り返し何度も使用することができます。裏面の離型紙を剥がして対象物軽く押し付けるだけで、粘着剤の作用で固定することができます。また、はさみでお好みのサイズにカットできます。
材質(フック)ポリエステル、(ループ)ナイロンテープ長さ(mm)150
25x150mm マジロック(粘着付/黒) エスコ25x150mm マジロック(粘着付/黒)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
強力固定タイプ。 プラスチック成型で係合強度はマジックテープの約3倍。
エスコ品番EA944MB-32材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)25ブラック長さ(m)0.15耐荷重(kg/cm2)4
25x150mm マジックテープ(粘着付/黄) エスコ25x150mm マジックテープ(粘着付/黄)エスコ
155税込171
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-181材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)0.15
マジックテープ 25mm×15cm ブラック ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm ブラックユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
トラスコ品番754-0370幅(mm)25ブラック質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー 12X150mm 10本 白青緑黄X2 MCO面ファスナー 12X150mm 10本 白青緑黄X2MCO
259税込285
1セット(10本)
6日以内出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン幅(mm)12ホワイト、ブルー、グリーン、イエロー長さ(m)0.15入数10本
マジクロボンド ワンタッチタイプ シンワマジクロボンド ワンタッチタイプシンワ
189税込208
1袋(2枚)
翌々日出荷
強力のり付きだからワンタッチ
用途自動車内部、勉強部屋(机・壁など)、応接室(テーブルクロス、イス等)、、防災用(置物の転倒防止)材質ナイロン幅(mm)25長さ(m)0.15
マジックバンド両面成型 19×150mm4本 コンショク ユタカメイクマジックバンド両面成型 19×150mm4本 コンショクユタカメイク
2,098税込2,308
1箱(6個)
4日以内出荷
トラスコ品番113-3878長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ 25mm×15cm レッド ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm レッドユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
トラスコ品番754-0345幅(mm)25レッド質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ 25mm×15cm ベージュ ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm ベージュユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
トラスコ品番754-0361幅(mm)25ベージュ質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ 25mm×15cm コンイロ ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm コンイロユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
トラスコ品番754-0353幅(mm)25コン質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ 25mm×15cm イエロー ユタカメイクマジックテープ 25mm×15cm イエローユタカメイク
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷
トラスコ品番754-0337幅(mm)25イエロー質量(g)6長さ(m)0.15入数(枚)【袋】フック×1、ループ×1RoHS指令(10物質対応)対応
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)