電動工具 :「電線 収納」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
屋外・屋内兼用です。屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納!。電線がばらけないホルダー付なので、収納時にケーブルがばらけず、キレイに収納できます。持ち手が付いているので、移動時もらくらく!。ガーデニングなど屋外作業に最適な10mリールです。
質量(kg)2
コンセント個数2
コンセント形状2P 5A 125V
電線長さ(m)10
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
限度電流(A)6
サイズ(mm)225×141×220
使用場所屋内外兼用
特性防雨
巻取形式手動
ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
質量(kg)0.25
コンセント形状2P×2個
電線長さ(m)2
電線仕様VCTFK1.25mm2×2C
電力(V/A)125/6
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。
円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。
全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
材質円盤/鉄板製
標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。
質量(kg)7
トラスコ品番826-5685
色ケーブル:スカーレット
長さ(m)27+3
定格電圧(V)125
芯数二次側2P
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)2
特性防塵
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
「収納性」と「メンテナンス性」を両立。
段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。
表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。
電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。
凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。
質量(kg)10.5
漏電遮断器仕様過負荷付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270
電線太さ(mm2)2.0
温度センサー自動復帰型
心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨型/接地付
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
段積みできる角型フレームタイプ。倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。立てても寝かせても使えて、持ち運びにも便利。高所や手狭な現場などで、コンセントだけを手元まで持って行ける「コンセント引き出しタイプ」です。トリプルタップは屋外用防雨型なので電線を屋外の雨の中まで伸ばして使用できます。その他のハタヤ段積みリールシリーズも段積み出来ます。
電線長さ(m)27+3
電線仕様-種別VCTソフトムケーブル
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
アズワン品番64-4652-75
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)0.8
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
色オリーブグリーン/グレー
巻取形式手動
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)0.8
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
質量(kg)9.7
定格電圧(V)100
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)328.5×328.5×228
電線太さ(mm2)2
使用温度センサー付
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)0.3
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10
色オレンジ
電線仕様-種別ソフトVCT
質量(kg)2.12
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)1.0
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
充電後のケーブルを自動収納。
事業所の整理整頓に貢献します。
電線長さ(m)2
電線仕様-種別2PNCT
定格電流(A)440V/60A、3P+E
塗装色マンセル7.5BG6/1.5
巻取長さ(m)5
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)0.3
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
2P/2P接地付兼用PL付とび出しプラグ仕様
火災・発火や故障の原因となる油やほこりの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。
パイロットランプ付きだから通電確認ができます。
使わないときに吊り下げて収納可能なエクスバンド付き
色オレンジ
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトケーブルVCT
使用場所屋内
仕様パイロットランプ付トリプルタップ
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)1.0
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。
取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
質量(kg)28
トラスコ品番827-8962
電線仕様-太さ(mm2)2
特性防爆
1台
¥399,800
税込¥439,780
46日以内出荷
防爆エリア内で電源が取れない場合、エリア内までリールを持ち込み、電源接続が可能です。
取り回しのしにくい3PNCT移動用ケーブルをスッキリと巻き取り収納できます。
電線仕様-太さ(mm2)2
特性防爆
名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
質量(kg)0.8
定格製品:125/7(V/A)
コンセント形状2P×2個
電線長さ(m)5
温度センサー〇
電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A)
関連資料(1.99MB)
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。
用途電気工事、通信工事、配管工事など。
電線仕様ソフトンケーブルVCT
電線仕様-心数(C)3
接地端子○
漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。
引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。
二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。
寝かしても使える安定フレーム。
ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。
一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。
ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7
トラスコ品番826-5682
漏電遮断器仕様過負荷
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
コンクリート中の金属を感知します。
鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。
315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。
離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。
20m先からでも動作可能です。
その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。
メタルセンサー機能を必要とする現場で。
質量(kg)2
トラスコ品番200-1468
セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ
漏電遮断器仕様地絡
プラグ2P・3P兼用:○
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-4653-19
接地端子○
1台
¥85,980
税込¥94,578
30日以内出荷
ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)120
電線太さ(mm2)1.25
照明装置120W、LED×1灯
電線仕様-種別VCT
寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230
アズワン品番64-4653-05
1台
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。