電動工具 :「ドリル再研磨」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)100 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)3.0~13.0 使用砥石Φ48 CBN#170 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110 先端角(°)118 付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セット トラスコ品番481-6285
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

ビックツール小型ドリル研磨機
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])2850/3440 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)65 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)2.0~13.0 使用砥石CBN#170 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212 先端角(°)90~140 付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm トラスコ品番481-5211
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ビックツールドリル研磨機 D-KEN26
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に 電源単相100V 電源コード(m)2 研磨角度(°)【先端】90、118~140 モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番481-5220 幅(mm)342 質量(kg)26 高さ(mm)273 奥行(mm)265 ドリル長(mm)【研削可能】110以上 使用砥石電着CBN#170 モーター出力(W)300 研磨面サイズ(mm)13~26 モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

ビックツールドリル研磨機
テーパーシャンクドリルの再研磨が可能です。
用途Φ13~50までのテーパーシャンクドリルの再研磨に 電源単相100V 電源コード(m)1.5 研磨角度(°)【先端】118 モーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番481-5203 幅(mm)660 質量(kg)50 高さ(mm)350 奥行(mm)610 使用砥石電着CBN#100 モーター出力(W)200 研磨面サイズ(mm)13~50 モーター定格時間連続(定格時間なし)
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります