電動工具 :「小型 加工機」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

PROXXON(プロクソン)溝切りアタッチメント
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に 付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド 消費電力(W)35 長さL×直径(mm×Φmm)230×35 定格使用時間(分)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります