電動工具 :「アルミ 10mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)6.0
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
充電時間(分)55
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
バッテリーリチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])800~3500
ストローク(mm)26
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208
作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリーA-60442,A-60464
ストローク(mm)23
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
切断能力(mm)アルミ板20
関連資料メーカーチラシ(1.2MB)
アルミ製ハンマケース、筒型モータハウジングにより、アイトルクに耐える堅牢なボディを実現。壊れにくいシンプルなフックで脚立にもかけやすい。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(高速)250[2550]、(低速)185[1887]
打撃数(min-1[回/分])高速/0~2300、低速/0~1800
ねじ締め能力(mm)ボルト(高速)M10~M20、(低速)M10~M18
ねじ締め能力(mm)高力ボルト(高速)M10~M14、(低速)M8~M12
角ドライブsq(mm)12.7
差込角(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])高速/0~2300、低速/0~1900
電源(V)単相100
電流(A)5.3
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号408
振動3軸合成値(m/s2)11
全長(mm)250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220
付属品ソケット17-38・19-52・21-38/各1個、フック、プラスチックケース付
質量(kg)2.1
トラスコ品番422-8162
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
刃形ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板20
切断能力(mm)軟銅板10
振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)23
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.8
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号75
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)236
幅(mm)77
高さ(mm)199
仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動!
仕様ライト付無段変速オービタル機構集じん機に接続できます。
タイプB(ジグソー刃)
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚
切断能力(mm)アルミ板20
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])800~2800
ストローク(mm)26
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207
付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ
質量(kg)2.5
トラスコ品番422-7409
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
コードレスなのに高速&パワフル
AC100V機同等の切断!
(1)粘り強い切断力(18V×2)
(2)ハイパワーブラシレスモーター搭載
(3)切断負荷に応じて自動変速
バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36
バッテリー容量(Ah)5
回転数(min-1[回/分])5700
切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm)
ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径)
ノコ刃内径(Φmm)20
タイプ充電式
バッテリーリチウムイオン
付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ
仕様アルミベース
作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり)
質量(kg)12.8
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
ストローク数(min-1[回/分])2800
ストローク(mm)26
対応材質鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)6.1
消費電力(W)580
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207
付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ
質量(kg)2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。