電動工具 :「130」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W)21 集塵容量(L)0.5 連続使用時間(分)16 付属品ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm)440 幅(mm)120 質量(kg)0.9 高さ(mm)130 材質(本体)ABS タイプカプセル式 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa)3.8 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.3MB) 商品タイプ本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります