電動工具 :「エアーブロー 手動」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。
出力(W)750
出力(kW)0.75
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
機能エアシャワー機能付
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。
出力(W)750
出力(kW)0.75
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。
出力(W)400
出力(kW)0.4
周波数(Hz)50/60Hz兼用
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.05/1.48
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)63.5/67
最大風量(m3/min)(50/60Hz)7.3/8.5
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63.5/67
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63.5/67
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.05/1.48
ちり落とし方式手動式
3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨・加工・エアブロー・混合時に発生する粉塵の集塵に。
出力(W)750
出力(kW)0.75
モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3)
最大静圧(kPa)1.81/1.96
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)750
集塵方式カートリッジフィルター方式
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96
ちり落とし方式手動式
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。