電動工具 :「糸のこぎり」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業マンティス270A
エコ商品
切断スピード調整は油圧式で、無段階に調整が可能です。 吊り下げ用ボルト付(4箇所)です。 10インチに対応します。 平バイス式です。
用途大口径用。 切断能力(mm)直角切断・丸パイプΦ270、角パイプ□250、丸棒(軟鋼材)Φ40/45°切断・丸パイプΦ170、角パイプ□150 モーター単相100V(50/60Hz)分相始動式・出力250W(過負荷保護装置付) 回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz) セット内容帯のこ刃ハイス14山(475270)、六角棒スパナ(8mm)、ソケットレンチ(19mm)、アース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)990×600×510 鋸刃呼称寸法(mm)L2245xW16xH0.65 質量(kg)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800 税込461,780
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります