電動工具 :「テーブルソーフェンス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1470
電流(A)15
回転数(min-1[r.p.m])4000
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640
絶縁方式二重絶縁方式
定格使用時間(分)30
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。