電動工具 :「深さゲージ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。
用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。
セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル
材質本体・樹脂
電流(A)7.4A
消費電力(W)650
電源単相交流100V50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000
穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100
電源コード(m)5
チャックSDSプラス
打撃数(min-1)0~5000
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。