電動工具 :「研磨 タイル」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMT-CAB85 超硬カッティングソーR SK11 動画あり
充電マルチツール専用超硬研磨刃です。石材類の筋付けができる超硬塗粒を溶着しています。タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付けなどに適しています。
用途タイル目地の切断やレンガ・ブロックの筋付け。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
1枚
619 税込681
翌々日出荷

SMT-200AC コード式マルチツール200W SK11 動画あり
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。 高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。 白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。 ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。 電源(V)単相交流100 消費電力(W)200 電流(A)2.2 電源コード(m)約2 角度(°)振動:±1.4(左右) 仕様二重絶縁構造 付属品金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000~18000 定格時間(分)30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。 材質樹脂 質量(kg)約1.0 本体寸法(mm)295×100×50 機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売) 振動数(min-1)7500~15000 モーター電圧(V)10.8 バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li 振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります