アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。
用途コンクリート打設全般テストピース製造
全長(mm)1015
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
振動部(直径×長さLmm)28×706
アズワン品番64-7673-66
振動数範囲(Hz)220~270
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
用途コンクリート打設全般、テストピース製造等
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。