ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。回転速度が一目でわかるデジタル表示です。テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。ドリルバイス付です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に
その他【チャック先端からベースまで】490mm
付属品ドリルバイス、ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(3mm、4mm)、コッタ、スパナ(16mm、18mm)
材質鋳鉄
ストローク(mm)75
定格電圧(V)AC100
フトコロ(mm)150
使用チャックジャコブステーパJT.No.3
本体質量(g)34000
テーブル寸法(mm)240×240
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)420
チャック能力(mm)2025/03/16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×950×520
電源コード(m)1.8
ベース寸法(mm)250×410
回転速度(min-1[r.p.m])500-2300(50Hz)、600-2770(60Hz)
定格時間(分)30
最大穴あけ能力(mm)16(スチール)、20(木材)
傾斜角度(°)【テーブル】左右45
振り(mm)300
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。