M12 FUEL 小型チェーンソー(M12 FHS-0X0 JP)用チェーン
キックバック軽減対応チェーン(米国安全基準ANSI B175.1規格準拠)
長さ 6インチ(152mm)
ピッチ 3/8"ロープロファイル
リンク数 28
ヤスリサイズ 4.5mm
ヤスリの長さ(mm)4.5
長さ(mm)152
リンク数28
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78
適合機種M18 F2CHS50-0 JP
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
チェーンピッチ(mm)8.3
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
適合M18 FHS20-0B0 JP
チェーンピッチ(mm)9.5
ゲージ長さ(mm)チェーン:1.1
リンク数チェーン:33
ガイドバー長さ(mm)200
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78
適合機種M18 F2CHS50-0 JP
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
チェーンピッチ(mm)8.3
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
適合機種:M18 FCHS-0G0 JP
仕様チェーンゲージ:1.1mm、チェーンリンク数:56
チェーンピッチ(mm)9.5
ガイドバー長さ(mm)406
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
適合M18 FHS20-0B0 JP
質量(kg)0.2
チェーンピッチ(mm)9.5 (3/8インチ)
ドライブリンク数33
ゲージ長さ(mm)1.1
ガイドバー長さ(mm)200 (8インチ)
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
質量(kg)6.9
チェーンピッチ(mm)8.3
電圧(V)18×2
チェーンスピード(m/s)14.3
太さ(mm)切断可能な木:457
オイルタンク容量(mL)チェーン:169
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。