電動工具 :「作業用 LED」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
<1年保証対象>
自然光に近く照射が均一な拡散モードで400ルーメン、スポットモードで500ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載
スポットモードと拡散モードの2種類を使い分けて作業効率をアップ、最大連続使用10時間で長丁場の現場にも対応
110°回転可能なヘッドで作業エリアをスポット照射
耐衝撃性・耐環境性レンズ
容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能
付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し)
高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
質量(kg)0.18(本体のみ)、0.235(バッテリー装着時)
明るさ(Lm)拡散モード(高照度時):400、拡散モード(低照度時):100、スポットモード:500
連続使用時間(時間)拡散モード(高照度時):3.5、拡散モード(低照度時):11.75、スポットモード:3.5
照射距離(m)155
モード拡散モード/スポットモード
定格電力(W)7.6
入力電圧(V)DC5(USB入力)
USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
450m照射可能 (2,500 lm)
縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド設計
計3種類の出力モード搭載(スポット、フラッド、スポット/フラッド)
すべてのバケットサイズに対応する特許取得済みのバネ式バケットクランプ搭載
現場の極端な天候や高電圧に耐える高耐久性を実現(IP56)
スポットモード:M18ハイデマンド9.0電池で6時間使用可能
スポット/フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能
フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能
バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載
仕様ハンズフリー:バネ式クリップ
質量(kg)3.6(本体のみ)、4.0(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
定格電力(W)35
連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:6、スポット/フラッドモード:4
角度調整範囲180°(垂直・水平方向ともに)
防塵防水性能IP54
モードフラッドモード/スポットモード/スポット・フラッドモード
アズワン品番65-0279-85
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)フラッドモード:2500、スポットモード:800、スポット/フラッドモード:2200
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1500lm)
強力なマグネットベース
2 ""スプリング式クランプ採用
折りたたみ式回転ライトヘッド搭載
最大9フィートの優れた耐衝撃性
防水・防塵性能(IP54)
最適な明るさと作業実現のためけい3種類の出力モードを搭載
ハイモード:M18 XC 5.0電池で最大4.5時間使用可能、1500 lm
ミディアムモード:M18 XC 5.0電池で最大10時間使用可能、650 lm
ローモード:M18 XC 5.0電池で最大20時間使用可能、350 lm
※M18 HB3, M18 HB8, M18 HB12装着時は、マグネット機能使用不可
仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイヤーハンガー
質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
定格電力(W)18
連続使用時間(時間)高照度時:4.5、中照度時:10、低照度時:25
角度調整範囲180°~330°
防塵防水性能IP54
モード高/中/低
アズワン品番65-0279-81
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:1500、中照度時:600、低照度時:300
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
650m照射可能 (1,250 lm)
最大198°のヘッド回転
計4種類の出力を選択可能(スポット、フラッド、スポット/フラッド、ストロボ)
スポットモード:M18 XC 5.0パックで7時間使用可能
フラッドモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能
スポット/フラッドのコンビネーションモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能
ストロボモード :M18 XC 5.0パックで5時間使用可能
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
全天候下で使用可能(IP54)
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
定格電力(W)15
連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:7、スポット/フラッドモード:4、ストロボモード:5
角度調整範囲198°
防塵防水性能IP54
モードフラッドモード、スポットモード、スポット/フラッドモード、ストロボモード
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)フラッドモード:1200、スポットモード:600、スポット/フラッドモード:1250、ストロボモード:1200
照射距離(m)650
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
パワフルな3-LED設計
マルチポジションのステンレス製フック付き
明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能
耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き
仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー
質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
定格電力(W)4.2
連続使用時間(時間)11
モード高
アズワン品番65-0279-64
明るさ(Lm)220
1台
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
250W のハロゲンライトに代わる5つの高性能 LEDs を搭載(1000 lm)
異なる表面に複数の取り付けオプション搭載(統合されたマグネット、クランプ機構、ネジ/釘用のキーホール)
最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
最大2.7mの落下に耐える耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ搭載
防水・防塵性能(IP54)
仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイアーハンガー
質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
定格電力(W)12
連続使用時間(時間)高照度時:3.5、中照度時:7.5、低照度時:15
防塵防水性能IP54
モード高/中/低
アズワン品番65-0279-68
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:1000、中照度時:400、低照度時:200
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な 4000ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載
最大12時間の連続使用が可能(5.0Ahバッテリー使用時)
交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能
上下120°に可動するチルト式ヘッド
天井などに取り付けられるネジ穴付
耐衝撃設計
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)AC100~240、DC18
定格電力(W)50(AC電源)、36(DC電源)
連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:12
モード高/中/低
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:4000、中照度時:2000、低照度時:1200
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー
驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計
打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ
満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量
LEDライト
フロントハンドル
低振動設計
28 mm六角軸ホルダー
ハイパワーブラシレスモーター
1個
¥409,800
税込¥450,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー
驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計
打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ
満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量
LEDライト
フロントハンドル
低振動設計
28 mm六角軸ホルダー
ハイパワーブラシレスモーター
仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能
付属品チゼル
質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)
チャック能力(mm)28mm六角軸
打撃エネルギーJoule(ジュール)64
アズワン品番65-0279-94
打撃数(bpm)0~1300
振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能
自動停止モード:締め過ぎ防止
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000
ねじ締め能力最大M16
保証期間1年
アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring
トルク(N・m)90/160/270
締付能力(ナット)最大M16
アズワン品番65-0279-54
打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク170Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)
127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
付属品ケース
長さ(mm)127
質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了
3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能
チップはツールなしで交換可能
2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません
過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載
はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター
長さ(mm)294
質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
連続使用時間(分)60
LEDあり
アズワン品番65-0279-61
加熱時間20~30
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。
コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。
水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。
作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。
AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ
コアドリルスタンド(別売)
LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー
オンボード給水ジョイント
ハイパワーブラシレスモーター
付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー
回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600
スピンドル1-1/4''-7 UNC & 1/2'' G
アズワン品番65-0279-92
穴あけ能力(mm)コアビット152
アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
セットのMXFUELTM152mmコアドリル3.0Ah×1キット
安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。
コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。
水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。
作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。
AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ
LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー
オンボード給水ジョイント
ハイパワーブラシレスモーター
付属品MXF XC406 JP(バッテリー)、MXF C JP(充電器)、ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー
質量(kg)7.6(本体のみ)、12.4(MXF XC406バッテリー装着時)
1個
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター
長さ(mm)294
質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
連続使用時間(分)60
加熱時間20~30
1セット
¥17,880
税込¥19,668
8日以内出荷
<1年保証対象>
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型)
4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm]
薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化
バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上
ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能
付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子)
50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間
防水・防塵性能:IP54
耐落下・衝撃性能
質量(kg)0.14(本体のみ)、0.19(バッテリー装着時)
明るさ(Lm)高照度時:600、中照度時:350、低照度時:125、エコモード時:25
連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:7.5、低照度時:13、エコモード時:28
USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
防塵防水性能IP54
定格電力(W)5.7
入力電圧(V)DC5(USB入力)
モード高/中/低/エコモード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
<1年保証対象>
自然光に近く照射が均一な 445ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載
マグネット機能付きクリップ
耐衝撃性・耐環境性レンズ
同サイズのパーソナルライトを圧倒する最大光束445ルーメンの高モードと、長時間の作業を可能にする連続使用時間12.5 hの弱モード
高モード(445ルーメン、連続使用時間2.5 h)、弱モード(100ルーメン、連続使用時間12.5 h)
付属のUSB Micro-BタイプのUSB端子で、充電可能(ACアダブター無し)
充電時間:50% / 0.5 h、80% / 1 h、100% / 2 h
容易に充電中の確認ができるUSBケーブル装着部の点灯機能
高耐久性 36 cm USB Micro-B 充電ケーブル
質量(kg)0.11(本体のみ)、0.17(バッテリー装着時)
明るさ(Lm)高照度時:445、低照度時:100
連続使用時間(時間)高照度時:2.5、低照度時:12.5
USBタイプ【充電】USBMicro-B(充電器は付属せず)
モード高/低
定格電力(W)4.5
入力電圧(V)DC5(USB入力)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm)
車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き
最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面
柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用)
2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間
幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き
ステンレス製のフック付きライトバー搭載
頑丈な航空機用アルミフレームを使用
耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載
仕様ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック
質量(kg)0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
定格電力(W)10.8
連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:8
防塵防水性能IP54
モード高/低
アズワン品番65-0279-66
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:1350、低照度時:600
1台
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
ライトヘッドは210°回転し、最大270°あらゆる方向に光を照射可能
折りたたみ可能(78cm)、持ち運びや収納に便利な3つのサイドハンドル付き
3つの高さを5秒でセットアップ可能(90cm、127cm、173cm)
持ち運びや保管中にライトヘッドを守る保護ガード付き
*45%コンパクト設計されたフットプリント(M18 LEDスタンドライト比)
衝撃に強く、補強された脚
バッテリー残量が少ない場合は、充電表示が点滅します。
質量(kg)3.06(本体のみ)、3.46(6.0Ahバッテリー装着時)
高さ(mm)1.7
電圧(V)12
定格電力(W)15
連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:10
角度調整範囲210°(垂直方向) / 270°(水平方向)
モード高/低
アズワン品番65-0279-65
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:1200、低照度時:700
収納寸法・高さ(mm)0.8
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
全方位調節可能なビーム搭載(エリアライトとタスクライトを選択可能)
2.1AのUSB充電器(タブレットやスマートフォンなどの電子機器用)
耐衝撃性と耐水性に優れた頑丈な設計
計4種類の出力を選択可能(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)
フックやハンドルとして使用するため設計されたステンレス製のフックを2個搭載
仕様ハンズフリー:ステンレスフック
質量(kg)0.4(本体のみ)、0.6(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
定格電力(W)18
入力電圧(V)DC5(USB入力)
連続使用時間(時間)高照度時:8、中照度時:15、低照度時:67、点滅時:16(4.0Ahバッテリー装着時)
角度調整範囲180°~ 360°
防塵防水性能IP54
充電電流(A)2.1(USB)
モード高/中/低/点滅
アズワン品番65-0279-67
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:400、中照度時:200、低照度時:40、点滅時:400
1台
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
付属品本体、60#交換用ベルト×2
質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)
電圧(V)12
速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
1個
¥32,880
税込¥36,168
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機
一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン
電源を必要としないコードレス式
50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル
使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド
ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム
マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック
狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付
REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品ケース、バケツ
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時)
ケーブル長(m)7.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500
電源電圧(V)12
ケーブル径(Φmm)6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
外径12.70mm~28.58mm (冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ) 切断可能。M12 2.0Ah バッテリー装着時 200カット以上切断可能。強力な500RPMモーターで高速切断実現。防水・防錆処理した切断部 ※使用後は乾燥・防錆剤を塗布するメンテナンス必須。作業者への負担を減らす人間工学に基づいたデザイン。暗い現場での作業を可能とするLEDライト搭載
仕様12.70mm~28.58mm(冷媒用銅管1/2インチ~1-1/8インチ)
寸法(mm)高さ95×横幅330×奥行60
質量(kg)1.5(本体のみ)
電圧(V)12
連続使用時間200カット(3.0Ah使用時)
機能切断部にLEDライト搭載
回転速度無負荷時:500回転/分(RPM)
1個
¥26,880
税込¥29,568
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク170Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)
127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器)
長さ(mm)127
質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
¥50,980
税込¥56,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大27,000ルーメン(ACモード)/20,000ルーメン(DCモード)のTRUEVIEW 高輝度LED
ワーク・エリアライト用の 可動性に優れたヘッドライト
屋内外で使用可能な3mポータブルAC/DCライト
アウトリガー使用で最大風速15m/秒まで耐久、さらにIP55防滴仕様(DCモード時)
強靱な20cmホイールを採用し、あらゆ る現場や地形での高い可搬性
一体化されたMX Fuel充電機能で、ACモードで点灯しながらすべてのMX Fuelシリーズの バッテリーを充電可能
長さ(mm)628
幅(mm)527
質量(kg)48(本体のみ)、53(MXF XC406装着時)
高さ(mm)最大3
電圧(V)AC100~240、DC72
連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:10
防塵防水性能IP55
適合バッテリーMX FUEL
明るさ(Lm)【AC電源時】高照度時:27000、中照度時:14000、低照度時:7000、【DC電源時】高照度時:20000、中照度時:10000、低照度時:5000
収納寸法・高さ(mm)1.11
1台
¥709,800
税込¥780,780
4日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載
ハイモード:M18 XC 5.0パックで最大4時間使用可能、2,000 lm
ミディアムモード:M18 XC 5.0パックで最大6時間使用可能、1,300 lm
ローモード:M18 XC 5.0パックで最大10時間使用可能、850 lm
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
衝撃に強く、補強された脚
質量(kg)7.0(本体のみ)、7.7(5.0Ahバッテリー装着時)
高さ(mm)2.2
電圧(V)18
連続使用時間(時間)高照度時:4、中照度時:6、低照度時:10
角度調整範囲240°(垂直方向) / 220°(水平方向)
防塵防水性能IP54
モード高/中/低
アズワン品番65-0279-84
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:2000、中照度時:1300、低照度時:850
収納寸法・高さ(mm)1.1
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度
最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時)
かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適
水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射
マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き
最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計
バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能
すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時)
モード高/中/低
明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600
取付磁石
角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向)
仕様IPレート:54
電圧(V)12
定格電力(W)9.5
連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現。最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載。保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護。衝撃に強く、補強されたアウトリガー
質量(kg)6.45
電圧(V)18
連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時)
保護等級防水性能:IP54
バッテリープラットフォーム:M18
出力(ルーメン)高2800/中1300/低860
高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1
照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
1個
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応
新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現
最大トルク45Nm
新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に
ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上
クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現
暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載
新設計メカニカルクラッチ採用
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
長さ(mm)153
質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工35
穴あけ能力(mm) コンクリート13
チャック寸法(mm)最大13
チャック金属チャック
振動数0-6750/0-22500bpm
速度設定2モード
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク226Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時)
コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
付属品ケース
長さ(mm)114
質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300
トルク(N・m)226
ねじ締め能力(mm)ボルトM16
打撃数(bpm)0~4400
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応
新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現
最大トルク158Nm
新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に
クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上
暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載
新設計メカニカルクラッチ採用
Auto-Stop 制御モード搭載
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
長さ(mm)175
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)
穴あけ能力(mm) コンクリート15.88
チャック金属チャック
振動数0-7800/0-33000bpm
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!!
マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす
付属:16mmと26mmノズル
限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm
M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg
工具からの電源供給
工具のON/OFFで作動
デプスゲージ
LEDライト
仕様(バッテリープラットフォーム)M18 REDLITHIUM(ハンマードリル本体から給電)
付属品ノズル×2
質量(kg)1.3(ハンバードリル本体、バッテリー含まず)
電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)
最大穴あけ能力(mm)(ビット長)130、(厚さ)96
ストローク長(mm)96
最大穴あけ能力(mm) コンクリート26
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク226Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時)
コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト
付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)
長さ(mm)114
質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300
バッテリー容量(Ah)5.0
トルク(N・m)226
ねじ締め能力(mm)ボルトM16
打撃数(bpm)0~4400
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
Milwaukee M18バッテリーで作動可能
切断ラインを照射するLEDライト内蔵
REDLINK Intelligenceにより工具を最適に制御
REDLINK Intelligenceが過電流を自動的に遮断、高負荷作業時のモーターの焼き付きを防ぐ
仕様LEDライト
付属品バッグ、1/8インチコレット、1/4インチコレット、ビット、レンチ
全長(mm)227
質量(kg)0.84(本体のみ)、1.24(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
ビット径(mm)1/8"(3.1 )
無負荷ストローク数(min-1)28000
コレット径(Φmm)1/4"(6.3 )
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載
無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
回転数(min-1[r.p.m])0~250
最大トルク(N・m)47
質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
アンビル3/8" Square
長さ(mm)274
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品バッグ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能。自動停止モード:締め過ぎ防止。緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御。361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)361
質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(3.0Ahバッテリー装着時)
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000
ねじ締め能力最大M16
アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring
トルク(N・m)90/160/270
締付能力(ナット)最大M16
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1セット
¥37,880
税込¥41,668
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大6,000ルーメンの高品質LEDライト
最大10時間の連続使用時間(8.0Ahバッテリー装着時)
最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載
簡単セットアップ、最大高2.1m
電源コードを接続して使用できるAC モード(電源コードは付属しません)
作業しながら充電できる M18充電機能付き(電源コードは付属しません)
USB充電機能付き(2.1A)
運搬に便利なキャリーハンドル
耐衝撃・高耐久三脚
屋外での使用に耐える高耐久設計
質量(kg)9.6(本体のみ)、10.0(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
モード強 / 中 / 弱
明るさ(Lm)6000/4000/1700
連続使用時間(時間)3.5/5/10(8.0Ahバッテリー装着時)
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き
安全に作業ができる低振動、高性能設計
左右1.95°の振動角度で高速切断を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント
180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす
デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12
付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター
質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時)
電源(V)12
モーターブラシレス
ブレード交換:工具不要
バッテリー容量(Ah)2
LEDLED付き
振動数10000~20000
振動角度(°)左右1.95
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
強力な切断圧力(175kg/cm²)
ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。
最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載
ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現
切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載
シャープなブレードが正確な切断をサポート
暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管
仕様燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~500
電源電圧(V)12
アズワン品番65-0279-63
最大切断径(Φmm)50
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応。新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現。最大トルク45Nm。新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に。ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上。クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現。暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載。新設計メカニカルクラッチ採用
長さ(mm)153
質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.5Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
最大トルク(N・m)45
内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工35
穴あけ能力(mm) コンクリート13
チャック寸法(mm)最大13
チャック金属チャック
振動数0-6750/0-22500bpm
1セット
¥31,880
税込¥35,068
8日以内出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。