解体用 WRECKER シリーズ
7/11TPI
主な切断対象:設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)1.3
切断対象設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
素材BI-METAL
TPI7/11TPI
入数(本)5
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト
付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース
長さ(mm)410
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)
直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76
高さ(mm)83
電圧(V)18
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
コレットサイズ(mm)6/8
設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000
適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック
仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
付属品本体、ケース、ブレード
質量(kg)4.7
電圧(V)18
ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5
最大切断能力(mm)125
周速(m/min)0-168
1個
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)229 (9インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥4,288
税込¥4,717
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)152 (6インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)305 (12インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数3本
TPI8
1個(3本)
¥14,880
税込¥16,368
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)229 (9インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数3本
TPI8
1個(3本)
¥11,880
税込¥13,068
8日以内出荷
金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬)
全長(mm)305 (12インチ)
切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等
入数1本
TPI8
1個
¥5,488
税込¥6,037
8日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。