32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース 質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500 最大径(Φmm)ブラシ:75 ディスク厚さ(mm)6 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION ディスク径(Φmm)100 穴径(mm)ディスク:15 スピンドル径(Φmm)M10
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 素材CARBIDE TPI8/12TPI 入数(本)5
1個(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 全長(mm)203 切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 素材CARBIDE TPI8/12TPI 入数(本)25
1個(25本)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ 24TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)0.9 切断対象ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板 素材BI-METAL TPI24TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ 14TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)0.9 切断対象ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管 素材BI-METAL TPI14 TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)229 (9インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数1本 TPI8
1個
4,288 税込4,717
8日以内出荷

剪定用AX CARBIDEシリーズ 3TPI 主な切断対象:木材仕上げ、竹 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 切断対象木材仕上げ、竹 素材CARBIDE TPI3TPI 入数(本)1
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用 WOOD/NAILシリーズ 5TPI 主な切断対象:釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類 5本入り
厚さ(mm)1.3 全長(mm)229 切断対象釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類 素材BI-METAL TPI5TPI 入数(本)5
1個(5本)
3,398 税込3,738
8日以内出荷

48-39-0521 M18 CBS125用ブレード 3本パック ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 CBS125用ブレード 3本パック
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー専用交換刃 周長1139.8mm Made in USA 18TPI
周長(mm)1139.8 TPI18
1個
7,998 税込8,798
欠品中

木工用 WOOD/NAILシリーズ 6TPI 主な切断対象:木材切断に最適な先端形状、釘入り木材 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 全長(mm)229 切断対象木材切断に最適な先端形状、釘入り木材 素材BI-METAL TPI6TPI 入数(本)5
1個(5本)
3,398 税込3,738
8日以内出荷

金属切断用TORCHシリーズ 24TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.1 切断対象ステンレス・鉄(~3mm厚)、ダクト、薄鋼板 素材BI-METAL TPI24TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定用AX CARBIDEシリーズ 3TPI 主な切断対象:木材仕上げ、竹 MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 全長(mm)229 切断対象木材仕上げ、竹 素材CARBIDE TPI3TPI 入数(本)3
1個(3本)
8,398 税込9,238
8日以内出荷

解体用 WRECKER CARBIDEシリーズ 6TPI 主な切断対象:設備解体等 1本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 切断対象設備解体等 素材CARBIDE TPI6TPI 入数(本)1
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属切断用TORCHシリーズ 10TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.1 切断対象ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、全ネジボルト 素材BI-METAL TPI10TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木工用AX CARBIDEシリーズ 5TPI 主な切断対象:釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁 1本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 切断対象釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁 素材CARBIDE TPI5TPI 入数(本)1
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属切断用TORCHシリーズ 14TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.1 切断対象ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属 素材BI-METAL TPI14 TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M18 FUEL コンパクトバンドソー用。8/10 TPI 薄肉金属用の超硬金属ブレード。周長899mm。Made in USA。強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命。12/14 TPI 可変式の刃数 (1インチごと12-14個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能。高速切断ときれいな切断面の両立を実現します。刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
適合機種M18 FBS85 周長(mm)899 TPI12/14 TPI
1個(3本)
5,588 税込6,147
8日以内出荷

M18 FUEL コンパクトバンドソー用。8/10 TPI 厚肉金属用の超硬金属ブレード。周長899mm。Made in USA。強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命。8/10 TPI 可変式の刃数 (1インチごと8~10個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能。高速切断ときれいな切断面の両立を実現します。刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
適合機種M18 FBS85 周長(mm)899 TPI8/10 TPI
1個(3本)
5,588 税込6,147
8日以内出荷

解体用 WRECKER シリーズ 7/11TPI 主な切断対象:設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.3 切断対象設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管 素材BI-METAL TPI7/11TPI 入数(本)5
1個(5本)
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

48-39-0631 M12 FBS64用ブレード 3本パック ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FBS64用ブレード 3本パック
M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー専用交換刃 周長776.3mm Made in USA ステンレスやその他の金属と比較し、約3倍の耐久性 様々な厚さの金属を切断可能な可変TPI (12/14)
周長(mm)776.3
1個
4,398 税込4,838
欠品中

金属切断用TORCHシリーズ 18TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(2~8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)1.1 切断対象ステンレス・鉄(2~8mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天 素材BI-METAL TPI18 TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属切断用(薄刃) THIN KERFシリーズ 10TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、塩ビ管、全ネジボルト 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)0.9 切断対象ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、塩ビ管、全ネジボルト 素材BI-METAL TPI10TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ 18TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(1.5~4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天 5本入り MADE IN USA
厚さ(mm)0.9 切断対象ステンレス・鉄(1.5~4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天 素材BI-METAL TPI18 TPI 入数(本)5
1個(5本)
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ
仕様スライドスイッチ 付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース 長さ(mm)390 質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時) 直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55 高さ(mm)83 電圧(V)18 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION コレットサイズ(mm)6/8 適正回転数(min-1)27000(無負荷)
1個
50,980 税込56,078
8日以内出荷

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:152mm (6インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)152 (6インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数1本 TPI8
1個
2,988 税込3,287
8日以内出荷

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)305 (12インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数3本 TPI8
1個(3本)
14,880 税込16,368
8日以内出荷

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:229mm (9インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。2本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)229 (9インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数3本 TPI8
1個(3本)
11,880 税込13,068
8日以内出荷

1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト 付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース 長さ(mm)410 質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時) 直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76 高さ(mm)83 電圧(V)18 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION コレットサイズ(mm)6/8 設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000 適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

金属切断用TORCH CARBIDE(超硬)シリーズ。素材:カーバイド(超硬)。全長:305mm (12インチ)主な切断対象:ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等。1本入り。MADE IN USA
材質カーバイド(超硬) 全長(mm)305 (12インチ) 切断対象ステンレス・鉄、鋳鉄管、鉄筋、アングル鋼材、高強度アルミ合金等 入数1本 TPI8
1個
5,488 税込6,037
8日以内出荷

1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース 質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500 最大径(Φmm)ブラシ:75 ディスク厚さ(mm)6 バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION ディスク径(Φmm)125 穴径(mm)ディスク:22 スピンドル径(Φmm)M16
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

ミルウォーキーツールMX FUEL 350mm パワーカッター
350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません
付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター 幅(mm)404 全長787 mm 高さ(mm)254 本体質量(kg)8.95 最大切込深さ(mm)124 バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM) 回転数5370 min-1 ブレード径(Φmm)直径:350 ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷

M18 FCOS230-0G0 JP M18 FUEL 230mm パワーカッター ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッター
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 硬質コンクリートを切断するハイパワー ガソリン式よりも軽量 煩わしいエンジンメンテナンス不要 RAPIDSTOP システムブレーキ付き バッテリー残量表示ライト付き 可動式カバー 二重トリガーで不意の事故を防止 機能性に優れた設計で持ち運びやすさと生産性を向上 各種M18️バッテリーで動作
仕様ブレーキ付き 付属品ブレード、レンチ、ボックスレンチ 質量(kg)4.5(本体のみ)、6.2(12.0Ahバッテリー装着時) 電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])6600 モーターPOWERSTATEブラシレスモーター ディスク径(Φmm)230 バッテリー容量(Ah)12 最大切断能力(mm)85 内径(mm)22.2 モニタ負荷モニター
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります