電動工具 :「角度ゲージ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ちやすい細身の軽量ボディ チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単 回転数(min-1[r.p.m])15000 電源(V)単相100 電流(A)0.65 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 チャック寸法(mm)(径)3.0 長さ(mm)250 付属品軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ 質量(kg)0.45 トラスコ品番379-8925
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります