電動工具 :「フロア レール」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。 三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。 モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。 刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。 左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。 大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様走行方式:手動式 質量(kg)63 出力(W)550 寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950 寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560 寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800 付属コード3C-2-5m 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420 電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8 剥き幅(mm)153/270
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります