ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。
仕様走行方式:手動式
質量(kg)63
出力(W)550
寸法A(mm)710、(ハンドル含む)950
寸法B(mm)270、(ハンドル含む)560
寸法C(mm)700、(ハンドル含む)800
付属コード3C-2-5m
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3420
電流(A)(50/60Hz)8.2/7.8
剥き幅(mm)153/270
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。