電動工具 :「かや」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハリケーンNKC-125型は、新開発の「密閉フレキシブル構造」により、驚異の集塵率97%を達成すると共に、4"・5"両サイズカップ&各メーカーグラインダ対応のユニバーサルデザインを市場で初めて実現した画期的な商品です。 壁際研削(入隅研削)機能。 凹凸面にも柔軟に対応するブラシスカート採用。
適合サイズ(mm)100・125 対応機種日立:G10シリーズ(G10B2は別売専用フランジが必要)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104P・G105・G-110シリーズ、ボッシュ:GWS5/6/7/8 100mmグラインダーシリーズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

コンクリート平面研削を業界最強・研削集塵率97パーセントを達成したグラインダ用集塵アダプタです。グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高の集じん率97パーセントを可能にした密閉フレキシブル耕造です。各メーカーのグラインダに、これ一台で対応可能にしたユニバーサルデザインです。壁際研削にも対応する脱着型フロントカバーを採用。マグネットサポート式なので交換も簡単です。凹凸面にも柔軟に対応する交換式ブラシスカートを採用しており、消耗時にはワンタッチで交換が可能です。
用途コンクリート平面研削の際に出る粉塵を集塵するグラインダ用集塵アダプタ。 材質PC SPCC等 対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H・(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ/(リョービ)G-104Pシリーズ・G-105シリーズ・G-110シリーズ/(BOSCH)GWS5/6/7/8100mmグラインダーシリーズ 適合サイズ100mm研削用ダイヤモンドカップホイール 適合寸法(mm)内径20/22
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

新開発のスライド式カッター交換システムを採用。 グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。(簡単カッター交換システム) 接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。(ユニバーサルデザイン) 螺旋を描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。(トルネードダクト)
付属品ダストパック(2枚)、マキタ用コネクタ、日立・マキタ用フランジ(銀)、リョービ用フランジ(黒)、六角棒スパナ 本体質量(g)約520 対応機種日立:G10シリーズ・PDA100H・PDH100Hマキタ:9533シリーズリョービ:G104Pシリーズ 切込深さ(mm)5~23 面取りカッター径(mm)105 ダストバック約3m(粉塵廃棄目安)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。
用途長尺材切断時の材料支持に。 全長(mm)390 質量(kg)2.2 高さ調整範囲(mm)ローラー:50~140 耐荷重(N)800
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷

お手元の切断機に合わせ、ローラー高さの調整が自在です。クランクハンドルでスムーズな昇降操作ができます。
用途長尺材切断時の材料支持に。 全長(mm)260 質量(kg)2.7 高さ調整範囲(mm)ローラー:62~150 耐荷重(N)2450
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ! 質量(g)780 対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI 対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター 最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ペーパーディスク、プラスチックパット式ディスク用ロング取付ナット
用途NKC-125用ロングナット
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。 材質シナベニヤ SPCC等 長さ(m)約1
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
質量(g)620 付属品ダストバッグ3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボード貼りや、ドア取付時の持ち上げ・調整に最適です。どの押し上げ位置でも自在にストップします。押し上げた状態で左右スライドが可能です。3×8ボードの天井突き当て・固定が一人で作業可能です。リフト金具標準付属で、ゴムシート付で材料を傷めません。
用途住宅の建設作業で石膏ボード貼りやドア取付時の持ち上げ・調整が楽にできる工具。 材質 高さ(mm)(押し上げ)4~55 耐荷重(N)590 移動量(mm)(左右移動幅)各15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載 125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。 95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。 新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。 らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
被削材軟質系材料(ブロック・レンガ等) 本体質量(g)約520 対応機種日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ 切込深さ(mm)5~33 面取りカッター径(mm)125 ダストバック約2m(粉塵廃棄目安)
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

スパイク爪が先端をしっかり固定し、各種合板の長寸切断・墨線入れが簡単にできる丸鋸定規です。一度ガイド板を捨て切りを行なえば、お手持ちの丸鋸にピッタリ合った直線定規ができ、切り口が傷んできたらベニヤを移動して、再び捨て切り可能です。スパイク爪が材料をしっかり保持し、安定した切断作業が可能です。スパイクを支点にして、斜め方向への切断もラクラクこなせます。ガイド板を取り外せば、カッター定規として使用できます。
用途丸鋸で各種合板の長寸切断、墨線入れ作業。 材質シナベニヤ SPCC等 長さ(m)約2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。 材質PC SPCC等 対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズ カッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途ブロック等の切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。 材質PC SPCC等 対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズ カッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)125mm・t1.5~2.2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1袋(5枚)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング