電動工具 :「深さゲージ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。
用途アンカー穴あけ作業に。 付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージ トラスコ品番387-8797 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560 本体寸法(mm)335×225×90 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート26 打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。
用途アンカー穴あけ作業に。 付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケース トラスコ品番179-4262 電圧(V)25.2 回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920 打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13 穴あけ能力(mm) 木工Φ30 穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります