電動工具 :「排気ガス」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
OHV型エンジンの採用により、排気ガスのクリーン化(EPA排ガス規格に対応)、始動性の向上、騒音及び振動の低減を実現しています。後輪片側についているデフロック機構が働き走行時の左右のブレを抑え自走時の直進安定性を向上させました。切削深さ固定用ワンタッチ機構を採用し確実な切削深さを保てるようにしています。
用途道路、構造物の床面(アスファルト、コンクリート)の切断に。
トラスコ品番111-3710
幅(mm)585
寸法(mm)使用ブレード:254~356(10~14インチ)
全長(mm)1990
高さ(mm)981
タイプ走行方式:ハンドル回転式(半自走式)
全幅(mm)585
全高(mm)981
軸(mm)ブレード:27
ブレード10~14
最大切断深度(mm)70~120
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。