8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DM-100 電気丸のこ EARTH MAN 動画あり
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000 電源(V)AC100 電流(A)7.5 定格消費電力(W)705 コード長さ(m)約5 対応材質木工用 傾斜角度(°)0~45 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)31 最大切込深さ(mm)(90°時)48 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.7 付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210 定格時間(分)30
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

JSW-100SC オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MAN 動画あり
ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 電源(V)AC100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)約2 切断能力(mm)軟鉄板約7 切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板約12 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])約1500~2800 ストローク(mm)幅:約18 傾斜角度(°)左右0~45 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.1 付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190 適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V)AC100 消費電力(W)700 電流(A)7.5 コード長さ(m)約2 切削幅(mm)約82 回転数(min-1[r.p.m])約16000 切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm)82 質量(kg)約3.1 周波数(Hz)50/60 定格時間(分)30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

DM-110 電気丸のこ EARTH MAN 動画あり
新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 二重成型グリップで握りやすく作業が安定する補助グリップ 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5200 電源(V)AC100 電流(A)9.5 定格消費電力(W)900 コード長さ(m)約5 対応材質木工用 傾斜角度(°)0~45 ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)56 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約3.5 付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー165mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×210×234 定格時間(分)30
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

JSW-144LiAX S-Link 14.4V充電ジグソー(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
木材・軟鉄板が切れる 無段変速 ブレーキ付 ワンタッチブレード交換 オービタル機構 傾斜切断
用途木材・プラスチックの切断に、軟鉄板などの切断に、傾斜切断に セット内容オービタルジグソー本体×1、ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1、ジグソーブレードBタイプ(鉄工用)×1、平行定規×1、六角棒レンチ×1、平行定規固定ネジ×2、バネ×2、収納袋×1 質量(kg)約1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×70×185 モーター電圧(V)DC14.4 傾斜角度(°)左右0~45
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

18V充電式マルチツール専用丸鋸ユニット
用途木材・合板・プラスチック・アルミの切断に 付属品丸鋸ユニット本体×1、平行定規×1、六角棒レンチ(5mm)、取扱説明書×1 質量(kg)約1.0 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約210×95×175 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~4200(無段変速) 最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 最大切断能力フル充電での作業時間:2×4材 約100回 のこ刃径(Φmm)外径125×内径20
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

DM-144LiAX S-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
2×4材切断可能!
用途木材・合板の切断に 使用可能ノコ刃外径(mm)100~110(内径20/木工用) モーター電圧(V)DC14.4 チップソー外径(Φmm)110 回転数(min-1[r.p.m])約1900 チップソー内径(Φmm)20 セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1 質量(kg)約1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200 刃数(p)30 最大切込深さ(mm)約39 バッテリー電圧(V)14.4 チップソー厚さ(mm)1.4
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

ブラシレスモーター採用/1回の充電で約30m分の切削ができます(45mm米松/切削深さ1.0mm/4.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工、木材のカンナがけ・寸法修正に 付属品電気カンナ本体×1、平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ(8mm)×1、六角棒レンチ(2.5mm)×1、取扱説明書×1 適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A 質量(kg)2.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約11000 切削幅(mm)約82 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 切削深さ(mm)最大約2
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります