電動工具 :「砥石 粒度36」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断 付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1 質量(g)2000 電流(A)6.6 消費電力(W)640 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257 砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15 電源(単相/V)100 握り径(Φmm)57
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります