1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vクラス最短ヘッド99.4mm/最軽量コンパクトボディ1.1kg。容量違いの電池パック各1個付(1500mAh/5000mAh)。独自の3色に光るサイドボタンで5モード切替。先端に影をつくらない3灯式LEDライト。作業者の手を守る2層構造グリップ。IP56国際規格適合 防じん・防水ボディ。使いやすさにこだわったキャリングケース付き
付属品キャリングケース・電池パック各1個(1500/5000mAh)・充電器 BC-1800L・ベルトフック(本体取付) 質量(kg)1.1(1500mAh時)/1.4(5000mAh時) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2900/(中)0~2000/(弱)0~900/(テクスモード)0~2900/(ロックオンモード)0~2500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99.4×79×217(1500mAh時)/99.4×79×237(5000mAh時) ねじ締め能力小ネジ M4~M8/普通ボルト M5~M14/高力ボルト M5~M12 保護等級IP56 最大締付トルク(N・m)165(5000mAh電池使用時) 充電時間(分)18(1500mAh時)/25(5000mAh時) 電池パック18V 1500mAh/5000mAh、リチウムイオン 打撃数(min-1)(強)0~4400/(中)0~3300/(弱)0~1500/(テクスモード)0~1800
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります