充電式スクリュードライバー京セラ当日出荷
電動も手動(手締め)も可能軽量280g・コンパクト設計3.7Vリチウムイオン電池(内蔵式1,500mAh)採用ネジ部分が見えやすいLEDライト付トルク3段階調節可能締付けとゆるめは正転・逆転スイッチ付
付属品+ドライバービット(No.2×50mm)、USB充電ケーブル(1m)質量(g)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×35×34チャック能力(mm)六角対辺6.35(マグネットタイプ)ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大5最大締付トルク(N・m)2.5充電時間1時間50分バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(1.41MB)