1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用コードレス掃除機。かんそうの場所はもちろん、濡れた場所もラクラクお掃除できる。ノズルや延長ホースでいろいろな使い方が可能。水洗い可能なダストカップとフィルター。暗い場所も掃除しやすいLEDライト付き。車の中や狭いところなども掃除しやすい充電式コードレス掃除機。とても持ちやすい軽量タイプ570g。
仕様内蔵充電池:Li-PO7.4V 1800mAh セット内容本体、充電用USBコード、フィルター掃除ブラシ、ノズル×2、延長用ホース、コネクター×2、取扱説明書(本書)、製品保証書。 質量(kg)0.57 ブラック 容量(mL)ダストカップ:約450(水分吸引量:45まで) 消費電力(W)約60最大 定格本体入力:DC5V(1.0A~3.0A) 連続使用時間(目安)約14~15分程度 充電時間約4~5時間(5V-3.0Aアダプター使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×9.5×10.5
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります