電動工具 :「切断機」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])3800
電圧(V)単相100
定格電流(A)15.0
消費電力(W)1440
バイス最大口幅(mm)185
付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70
最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175
質量(kg)15
トラスコ品番491-6875
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
スロースタート、モーター保護回路搭載。
LEDライト付。
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレート
トラスコ品番491-6859
質量(kg)16.5
対応材質鉄工用
本体質量(kg)16.5
最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105
芯数2
最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70
バイス最大口幅(mm)185
切断能力(mm)アングル(90°時)100×100(45°時)50×50
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。
大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。
ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨
付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M)
トラスコ品番836-3326
寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4
質量(kg)15.5
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570
バイス 幅(mm)(広がり幅)185
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し切断スピードと刃物の高寿命を実現
H型鋼200×100を8秒で切断
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます
切断面がきれいでバリ取りの後処理が不要
やけが少ないため切断面が熱くありません
切削液不要のドライタイプです
鉄工用チップソーBS-405Nが標準付属
用途一般鋼材:角パイプ、アングル、フラットバー、丸棒
構造用鋼材:H型鋼、I型鋼、チャンネル鋼
各種管材:ライニング管、鋼管、ガス管の切断・加工
刃物外径(Φmm)405
刃物内径(Φmm)40
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])800
全負荷電流(A)15
コード長さ(m)5
芯数4
バイス最大口幅(mm)205
ピンホール(mm)Φ65×Φ11×2
電動機3.7kW×4P
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×840×1280
付属品チップソーBS-405N(1枚)、工具セット
角度可変右90°~30°(0°~60°)
刃厚(mm)2.8
質量(kg)220
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。
より安全な二重絶縁構造。
大型プロテクタ。補助ビス。
スピンドルロック機構。
強靭アルミベース。
角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味
付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス
質量(kg)16.4
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1450
コード長さ(m)3.5(2芯)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4
最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50
最高使用周速度(m/s)56
バイス最大口幅(mm)185
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
独自のスイング機能により切断時の負荷を低減し、切断スピードと刃物の高寿命を実現しました。
H型鋼200×100を8秒で切断します。
砥石切断機と比較して1/4、ロータリーバンドソーと比較し1/13のスピードで切断できます。
切断面が綺麗でバリ取りの後処理が不要です。
焼けが少ないため切断面が熱くありません。
切削液不要のドライタイプです。
用途一般鋼材:角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒、構造用鋼材:H型鋼・I型鋼・チャンネル鋼、各種管材:ライニング管・鋼管・ガス管
電源(V)三相200
定格電流(A)15
電源コード(m)5.0(4芯キャブタイヤケーブル)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
トラスコ品番792-0857
セット内容自動開閉移動カバー装備、チップソー(BS-405N)、ブレ止めローラー、大型透明プロテクター
幅(mm)550
寸法(mm)【ピンホール】Φ65×Φ11×2
質量(kg)220
高さ(mm)1280
奥行(mm)840
角度(°)【可変】右90~30
外径(Φmm)405
消費電力(kW)3.7
電動機3.7kw×4P
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])800/960
バイス最大口幅(mm)205
適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)405×40
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
ワンタッチバイス付き
ウルトラクイックフランジ構造
二重絶縁
質量(kg)4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430
切断能力(mm) 角(90°)45×45
切断能力(mm) 丸(90°)Φ54
切断能力(mm) 角(45°)40×40
切断能力(mm) 丸(45°)Φ40
切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm)
電流(A)15.0
本体質量(kg)17.8
チップソー厚さ(mm)4
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
キックバック軽減で切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止で予期せぬモーター起動を防ぎます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。ブレーキ付き二重絶縁モーターで安全に素早く先端工具の回転を止めます。過負荷保護機能搭載です。LEDランプで通電の状態をお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業
付属品サイドハンドル・フレキシブルトイシ(MPエース)・カーボンブラシ1セット・ディスクスパナ
消費電力(W)735
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。