電動工具 :「切断機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。 付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液 トラスコ品番462-2111 幅(mm)650 型式手動式 質量(kg)260 高さ(mm)1700 出力(kW)22 奥行(mm)100 切断能力(mm)パイプΦ110 切断能力(mm)パイプ角100×100 切断角度左45°、90° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ75、45°/Φ50 切断能力(mm)アングル100×100 切断能力(mm)角棒90°/75×75、45°/50×5
1台
879,800 税込967,780
翌々日出荷

角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。 付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液 トラスコ品番462-2103 幅(mm)650 型式手動式 質量(kg)200 高さ(mm)1650 出力(kW)1 奥行(mm)1000 切断能力(mm)パイプΦ95 切断能力(mm)パイプ角90°/85×85、45°/75×75 切断角度左45°、90° 切断能力(mm)丸棒90°/Φ55、45°/Φ45 切断能力(mm)アングル90°/85×85、45°/75×75 切断能力(mm)角棒90°/50×50、45°/40×40
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります