1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。 付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液 幅(mm)650 型式手動式 電源(V)三相200 電源コード(m)4 切断角度左45°、90°
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります